Goupille élastique Spartex GOELAS6X55A1ISO, Diamètre: 6 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 1481 / ISO 8752
Goupilles élastiques, fendues, massives
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELAS6X55A1ISO
Rubix :U600-8292773
Fabricant :875226 55
EAN :4043377139238


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.6X55 FDUE ISO 8752 INOX A1 875226
Goupilles élastiques, fendues, massives A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | goupilles élastiques fendues |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,98 € HT
/ 250 unités
148,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
6 mm
Longueur
55 mm