Goupille cannelée Spartex GOCANAJ3X25A1, Diamètre: 3 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 1472
Goupilles cannelées d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCANAJ3X25A1
Rubix :U600-8295302
Fabricant :147223 25
EAN :4043377135674


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : GOUPILLE CAN. AJUST D.3X25 DIN 1472 INOX A1 147223 25
Goupilles cannelées d'ajustage A1 3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 1472 |
| Type | goupilles cannelées d'ajustage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,55 € HT
/ 500 unités
252,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
25 mm