Goupille d'arrêt Algi equipements 1650186, Longueur: 40 mm
Goupille élastique série E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :1650186
Rubix :0474-5096709
EAN :3284660240281
Documents
Détails articles : GOUPILLE ELASTIQUE 6X40 UE100
Goupille élastique série épaisse E en acier ressort. Ne jamais emmancher une goupille dans un logement inférieur à la côte nominale D (diamètre extérieur de la goupille à l'état libre). Le diamètre recommandé de perçage pour le logement de la goupille est égale au diamètre nominal D (tolérance H12).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,52 € HT
/ 100 unités
75,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

