Télémètre laser Stanley FMHT77165-0, Portée: 50 m
MESURE LASER FLM165 - 50M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :FMHT77165-0
Rubix :5511-5449282
EAN :3253560771652

Résumé technique
| Portée | 50 m |
|---|---|
| Précision | 1,5 mm |
| Classe de laser | class 2 (iec/en 60825-1:2014) |
Documents
Détails articles : MESURE LASER FLM165 - 50M
Portée jusqu'à 50 m - Précision : +/- 1,5 mm - Fonctions : Distance, Mesure déroulante, Calcul de surface, Calcul de volume, Hauteur (2 points), Calcul de hauteur (2-3 points) - Écran LCD noir avec lettres blanches - Batterie Li-Ion - IP40 - Livré avec chargeur et dragonne
Points forts
Portée de 50 m avec une précision de +/-1,5 mm.Fonctions : prises de mesures directes et en continue, min/max, calcul d’aires, calcul de volumes, Pythagore (2 et 3 points).Batterie Li-Ion : permet de réaliser jusqu’à 1 000 mesures en une seule charge pour plus d’autonomie (recharge complète en 2,5 h).Fonction économie d’énergie : arrêt automatique pour préserver la batterie.Simple d’utilisation : 2 boutons seulement.Écran LCD noir avec lettres blanches pour plus de lisibilité, même dans les environnement très lumineux.Revêtement grip et forme ergonomique pour une meilleure prise en main.Résistant à l’eau et à la poussière : IP40.Fournie avec un chargeur USB et dragonne
Applications
Le FLM165 de Stanley FatMax s'utilise en intérieur comme en extérieur, sur chantier ou en atelier. Il convient aux métiers du bâtiment et de l'aménagement : métré de pièces avant travaux, calcul de surfaces de murs ou de sols pour la peinture et le revêtement, estimation de volumes de locaux pour le chauffage ou la ventilation. La fonction Pythagore facilite le relevé de hauteurs de façades ou de structures difficiles d'accès, sans échelle ni nacelle. Sa compacité et sa dragonne en font un outil adapté aux relevés fréquents lors d'états des lieux, d'inspections de bâtiments ou de travaux de second œuvre.
Informations techniques
Attributs
| Portée | 50 m |
|---|---|
| Précision | 1,5 mm |
| Classe de laser | class 2 (iec/en 60825-1:2014) |
| Couleur du laser | rouge |
| Plage de mesure | 0,2 - 50 m (7,9 in - 165 ft) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,14 € HT
/ unité
166,97 € TTC
- Epuisé





























