Gilet haute visibilité T2S GILETEW01JF3L, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Gilet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :GILETEW01JF3L
Rubix :5952-6246374
Fabricant :GILETEW01JF3L

Documents
Détails articles : GILET EVERWASH SUN JF 3XL SANS MANCHES JAUNE FLUO
Gilet HV EVERWASH
Tissu 80 % polyester, 20 % coton 240 g/m².
Entretien industriel possible. Fermeture centrale par quatre boutons griffes. Bavette de marquage volante au niveau de l’encolure. Une poche intérieure. Puce de taille. Pourtour du gilet souligné par un biais gris. Deux bretelles et une ceinture rétroréfléchissantes microbilles cousues. EN ISO 20471.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,71 € HT
/ unité
36,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
