Gilet froid et intempéries Codupal 10GM-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Gilet Thermique
Voir les informations techniquesRéférences
Codupal :10GM-2XL
Rubix :3436-6262326
Fabricant :10GM-2XL
EAN :3701160430351

Détails articles : INSERT THERMIQUE HERA NOIR T2XL
Développée pour les environnements les plus contraignants, la gamme Multinormes regroupe un ensemble complet de vêtements techniques conçus pour affronter les risques multiples auxquels sont exposés les professionnels. Parka, softshell, insert thermique, pantalon, t-shirts et gilets haute visibilité : chaque pièce a été pensé pour s’adapter aux conditions les plus extrêmes.
Offrant une protection efficace contre le manque de visibilité, le froid, la pluie, la chaleur et les flammes, les arcs électriques, les projections de produits chimiques, les risques de soudure ou d’antistatisme, cette gamme permet de composer des tenues adaptées aux situations les plus variés, sans aucun compromis.
Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées. Pas de parties métalliques apparente.
Tissu laminé 3 couches 98 % polyester et 2 % antistatique + doublure en coton retardant feu + couche interne 60 % modacrylique et 40 % coton Grammage : 300 g/m². EN 343 4/3/X.
T-shirt
45 % modacrylique, 25 % polyester, 23 % coton, 6 % aramide et 1 % antistatique, 220 g/m². Manches longues. Col rond. Coutures plates.
Gilet sans manche
aille antistatique et ignifugée (98 % polyester + 2 % antistatique). Biais : coloris identique à la maille. Conforme aux normes EN20471-2, EN14116 et EN1149-5.
Veste Softshell
2 pattes d’accroche (1 de part et d’autre de la fermeture centrale, en haut de la poitrine). Fermeture à glissière centrale curseur réversible grosses mailles, jusqu’en haut du col sous rabat fermé par auto-agrippants non feu.
Parka
Fermeture à glissière centrale grosses mailles avec tire-zip, jusqu’en haut du col sous double rabat fermé par auto-agrippants non feu.
Insert thermique
En tissu matelassé 100 % coton FR, 170 g/m². Fermeture à glissière centrale réversible jusqu’en haut du col. Col officier. Kit de fixation permettant d’insérer votre doublure à la softshell Athéna ou à la parka Zeus. Ce vêtement ne peut être porté seul. Conforme aux normes EN 14116 Ind3, EN1149 et EN14058.
Pantalon
Braguette fermée par fermeture à glissière grosses mailles en plastique sous rabat. 2 pattes de serrage avec réglage par auto-agrippant au niveau de la taille + cordon de serrage élastique avec tanka.
Offrant une protection efficace contre le manque de visibilité, le froid, la pluie, la chaleur et les flammes, les arcs électriques, les projections de produits chimiques, les risques de soudure ou d’antistatisme, cette gamme permet de composer des tenues adaptées aux situations les plus variés, sans aucun compromis.
Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées. Pas de parties métalliques apparente.
Tissu laminé 3 couches 98 % polyester et 2 % antistatique + doublure en coton retardant feu + couche interne 60 % modacrylique et 40 % coton Grammage : 300 g/m². EN 343 4/3/X.
T-shirt
45 % modacrylique, 25 % polyester, 23 % coton, 6 % aramide et 1 % antistatique, 220 g/m². Manches longues. Col rond. Coutures plates.
Gilet sans manche
aille antistatique et ignifugée (98 % polyester + 2 % antistatique). Biais : coloris identique à la maille. Conforme aux normes EN20471-2, EN14116 et EN1149-5.
Veste Softshell
2 pattes d’accroche (1 de part et d’autre de la fermeture centrale, en haut de la poitrine). Fermeture à glissière centrale curseur réversible grosses mailles, jusqu’en haut du col sous rabat fermé par auto-agrippants non feu.
Parka
Fermeture à glissière centrale grosses mailles avec tire-zip, jusqu’en haut du col sous double rabat fermé par auto-agrippants non feu.
Insert thermique
En tissu matelassé 100 % coton FR, 170 g/m². Fermeture à glissière centrale réversible jusqu’en haut du col. Col officier. Kit de fixation permettant d’insérer votre doublure à la softshell Athéna ou à la parka Zeus. Ce vêtement ne peut être porté seul. Conforme aux normes EN 14116 Ind3, EN1149 et EN14058.
Pantalon
Braguette fermée par fermeture à glissière grosses mailles en plastique sous rabat. 2 pattes de serrage avec réglage par auto-agrippant au niveau de la taille + cordon de serrage élastique avec tanka.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,29 € HT
/ unité
55,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
