Gilet froid et intempéries GISS 847045, Taille : M | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Gilet URBAN WORK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :847045
Rubix :C600-6088054
EAN :3660338086724

Documents
Détails articles : GILET URBAN WORK TM
Le gilet URBAN WORK de la marque GISS est conçu pour offrir chaleur, fonctionnalité et durabilité aux professionnels. Pensé pour affronter des conditions variées, il associe un style moderne à une conception robuste. Sa coupe ergonomique et ses nombreux rangements en font un vêtement idéal pour le travail sur le terrain.
Caractéristiques :
Ce gilet chaud est fabriqué dans un mélange de polyester et de coton qui allie confort et résistance. Il est doté d'un col montant protecteur, d'une ouverture frontale zippée dissimulée sous un rabat à pressions et d'emmanchures avec élastique coupe-vent intérieur pour limiter les infiltrations d'air. Une découpe à la poitrine est soulignée par un liseré réflectif améliorant la visibilité. La taille semi-élastiquée et le dos prolongé protègent les reins, renforçant le confort thermique.
Spécifications :
• Composition : 65 % polyester, 35 % coton
• Doublure : 100 % polyester taffetas ouatinée
• Garnissage : 100 % polyester
• Col montant
• Ouverture frontale : zip sous rabat à pressions
• Emmanchures avec élastique coupe-vent intérieur
• Taille semi-élastiquée devant et dos
• Dos prolongé pour protection des reins
• 7 poches fonctionnelles : 1 poitrine droite avec rabat à scratch, 1 poitrine zippée gauche, 1 poitrine téléphone avec rabat à scratch, 2 basses avec rabat à scratch et soufflet repose-mains, 2 intérieures portefeuille à scratch
Normes :
Ce produit est conforme à la norme EN ISO 13688 et aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en matière d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Caractéristiques :
Ce gilet chaud est fabriqué dans un mélange de polyester et de coton qui allie confort et résistance. Il est doté d'un col montant protecteur, d'une ouverture frontale zippée dissimulée sous un rabat à pressions et d'emmanchures avec élastique coupe-vent intérieur pour limiter les infiltrations d'air. Une découpe à la poitrine est soulignée par un liseré réflectif améliorant la visibilité. La taille semi-élastiquée et le dos prolongé protègent les reins, renforçant le confort thermique.
Spécifications :
• Composition : 65 % polyester, 35 % coton
• Doublure : 100 % polyester taffetas ouatinée
• Garnissage : 100 % polyester
• Col montant
• Ouverture frontale : zip sous rabat à pressions
• Emmanchures avec élastique coupe-vent intérieur
• Taille semi-élastiquée devant et dos
• Dos prolongé pour protection des reins
• 7 poches fonctionnelles : 1 poitrine droite avec rabat à scratch, 1 poitrine zippée gauche, 1 poitrine téléphone avec rabat à scratch, 2 basses avec rabat à scratch et soufflet repose-mains, 2 intérieures portefeuille à scratch
Normes :
Ce produit est conforme à la norme EN ISO 13688 et aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en matière d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Points forts
• Isolation thermique efficace grâce à la doublure ouatinée
• Multiples poches pour un rangement optimal
• Protection des reins et confort accru
• Coupe-vent intégré aux emmanchures
• Liseré réflectif pour plus de visibilité
• Multiples poches pour un rangement optimal
• Protection des reins et confort accru
• Coupe-vent intégré aux emmanchures
• Liseré réflectif pour plus de visibilité
Applications
Idéal pour les professionnels du BTP, de la logistique, de la maintenance et des services techniques, ce gilet est conçu pour répondre aux besoins des environnements exigeants. Il est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur, offrant chaleur, confort et fonctionnalité en toutes saisons.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | polyester /coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 32,07 €
29,90 € HT
/ unité
35,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h