Gilet froid et intempéries Deltaplus SIER2BMGT, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Gilet sans manche modèle SIERRA2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :SIER2BMGT
Rubix :0495-6135424
Fabricant :SIERVEPC02NB0LG
EAN :3295249211929

Documents
Détails articles : GILET MULTIPOCHES SIERRA 2 TL CP - BLEU MARINE
Le Gilet SIERRA2 sans manche est un vêtement de protection polyvalent conçu pour affronter les conditions froides et venteuses. Avec sa fermeture par zip, ses côtés élastiqués au dos et ses 9 poches pratiques, ce gilet offre confort et fonctionnalité pour une utilisation au quotidien dans une multitude d’environnements.
Caractéristiques
Ce gilet multipoches est fabriqué dans une toile matelassée composée de 65 % de polyester et 35 % de coton, offrant à la fois durabilité et confort. La doublure en taffetas polyester assure une isolation optimale contre le froid. Les 9 poches, dont 2 poches intérieures, offrent un espace de rangement pratique pour les outils et accessoires essentiels. Ses côtés élastiqués sur le dos garantissent un ajustement parfait pour une liberté de mouvement maximale. Ce gilet sans manche est compatible avec les produits Delta Plus de la gamme Mach 1.
Spécifications
- Matière : 65 % polyester, 35 % coton.
- Doublure : taffetas 100 % polyester.
- Garnissage : fibres de polyester recyclées 180 g/m².
- Couleur : bleu marine.
- Tailles disponibles : du S au 3XL.
- Poches extérieures : 2 poches zippées, 2 poches avec soufflet à rabat et 3 poches simples.
- Poches intérieures : une poche simple et une poche à téléphone portable.
Normes
Ce gilet SIERRA2 est conforme à la norme EN ISO 13688:2013, qui établit les exigences générales pour les vêtements de protection.
Instructions d'utilisation
Pour une utilisation optimale du gilet SIERRA2, portez-le correctement fermé et assurez-vous qu'il soit propre et en bon état. Ce vêtement offre une protection contre les risques mécaniques superficiels, mais n'est pas adapté aux dangers chimiques, électriques ou thermiques. Lavez-le à l'envers, à une température maximale de 40 °C. Évitez le chlorage, le nettoyage à sec et le séchage en machine. Remplacez le gilet en cas de détérioration.
Informations sur la marque
Delta Plus est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI). Fondée en 1977, elle opère dans plus de 140 pays. Avec plus de 4 000 employés, Delta Plus offre une large gamme de produits pour protéger les travailleurs dans divers secteurs industriels.
Caractéristiques
Ce gilet multipoches est fabriqué dans une toile matelassée composée de 65 % de polyester et 35 % de coton, offrant à la fois durabilité et confort. La doublure en taffetas polyester assure une isolation optimale contre le froid. Les 9 poches, dont 2 poches intérieures, offrent un espace de rangement pratique pour les outils et accessoires essentiels. Ses côtés élastiqués sur le dos garantissent un ajustement parfait pour une liberté de mouvement maximale. Ce gilet sans manche est compatible avec les produits Delta Plus de la gamme Mach 1.
Spécifications
- Matière : 65 % polyester, 35 % coton.
- Doublure : taffetas 100 % polyester.
- Garnissage : fibres de polyester recyclées 180 g/m².
- Couleur : bleu marine.
- Tailles disponibles : du S au 3XL.
- Poches extérieures : 2 poches zippées, 2 poches avec soufflet à rabat et 3 poches simples.
- Poches intérieures : une poche simple et une poche à téléphone portable.
Normes
Ce gilet SIERRA2 est conforme à la norme EN ISO 13688:2013, qui établit les exigences générales pour les vêtements de protection.
Instructions d'utilisation
Pour une utilisation optimale du gilet SIERRA2, portez-le correctement fermé et assurez-vous qu'il soit propre et en bon état. Ce vêtement offre une protection contre les risques mécaniques superficiels, mais n'est pas adapté aux dangers chimiques, électriques ou thermiques. Lavez-le à l'envers, à une température maximale de 40 °C. Évitez le chlorage, le nettoyage à sec et le séchage en machine. Remplacez le gilet en cas de détérioration.
Informations sur la marque
Delta Plus est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI). Fondée en 1977, elle opère dans plus de 140 pays. Avec plus de 4 000 employés, Delta Plus offre une large gamme de produits pour protéger les travailleurs dans divers secteurs industriels.
Points forts
- Fermeture par zip pour une protection supplémentaire contre le vent.
- Côtés élastiques au dos pour un ajustement confortable.
- Renfort thermique protège reins limitant la pénétration d’air.
- 9 poches, dont 2 poches intérieures.
- Doublure en taffetas polyester et garnissage 100 % polyester recyclé.
- Côtés élastiques au dos pour un ajustement confortable.
- Renfort thermique protège reins limitant la pénétration d’air.
- 9 poches, dont 2 poches intérieures.
- Doublure en taffetas polyester et garnissage 100 % polyester recyclé.
Applications
Ce gilet sans manche SIERRA2 est idéal pour une variété d'applications, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du jardinage, du BTP, de la construction, de l'artisanat, de l'industrie légère, des services et de la logistique. Il convient parfaitement aux professionnels de la maintenance, de l'approvisionnement, de la sécurité, de la gestion des stocks ou du management.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester /coton matelassé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 23,31 €
19,90 € HT
/ unité
23,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
