Gilet froid et intempéries GISS 867597, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester

Gilet polaire G POLAR FIRST

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :867597
Rubix :C600-6134830
EAN :3660338215582
GILET POLAIRE G POLAR FIRST TL NOIR

Résumé technique

Couleurnoir
Taillel
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GILET POLAIRE G POLAR FIRST TL NOIR


Le gilet polaire G POLAR FIRST de GISS est conçu pour offrir chaleur, confort et durabilité aux professionnels travaillant dans des environnements exigeants. Confectionné à partir de polyester 100 % anti-boulochage, il allie fonctionnalité et esthétique, tout en garantissant une excellente résistance à l’usure.

Caractéristiques :
Le gilet polaire G POLAR FIRST se distingue par sa conception soignée et ses finitions de qualité. Fabriqué en polyester à haute densité, il bénéficie d’un traitement anti-pilling qui prévient la formation de bouloches, même après plusieurs lavages. Sa fermeture à glissière remontant jusqu’en haut du col permet une protection thermique optimale, tandis que les deux poches basses zippées servent de repose-mains tout en assurant un rangement sûr pour les petits objets. Sa coupe droite et ergonomique facilite le port sur d’autres vêtements de travail.

Spécifications :
• Grammage : 360 g/m²
• Fermeture : à glissière, montant jusqu'en haut du col
• Poches : 2 poches basses avec fermeture zippée
• Matière principale : polyester
• Finition : traitement anti-pilling
• Coupe : droite
• Lavable en machine

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Matière polaire chaude et respirante
• Traitement anti-pilling pour une durabilité accrue
• Fermeture à glissière intégrale pour une protection renforcée
• Poches zippées pratiques et sécurisées
• Coupe ergonomique compatible avec une tenue professionnelle
• Facile d’entretien et lavable en machine

Applications

Idéal pour les professionnels travaillant en intérieur ou en extérieur dans des conditions fraîches, le gilet G POLAR FIRST s’adapte parfaitement aux secteurs tels que la logistique, le bâtiment, la maintenance ou encore la distribution. Il peut être porté seul ou sous un blouson en cas de froid intense.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taillel
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage360 g/m²
Matièrepolyester
Promotion
Au lieu de 17,69 €
15,90 € HT
/ unité
19,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.