Gilet workwear Ergodyne 12695, Taille : XL | Couleur : Bleu | Matière principale : Pva

Gilet rafraîchissant Chill-Its ® 6667 ERGODYNE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Ergodyne :12695
Rubix :A542-6242464
Fabricant :12695
GILET DE REFROIDISSEMENT TXL PVA - ZIPPER
Résumé technique
Couleurbleu
Taillexl
Matière principalepva
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GILET DE REFROIDISSEMENT TXL PVA - ZIPPER


Découvrez le gilet rafraîchissant Chill-Its ® 6667 d'ERGODYNE, offrant un soulagement instantané et durable grâce à son matériau PVA léger et sa conception respirante en mesh, parfait pour rester confortablement frais lors des journées chaudes sur le chantier ou en plein air.

Points forts

• MATÉRIAU PVA - Le matériau super évaporatif "PVA" s'active rapidement et facilement.
• REFROIDISSEMENT LÉGER - La technologie de refroidissement PVA avancée est plus légère que les autres gilets d'évaporation humides.
• REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE - Reste frais jusqu'à 4 heures.
• COMFORTABLE FIT - Panneaux latéraux en mesh pour un confort respirant et évacuant l'humidité.
• Léger, durable et lavable en machine.

Applications


ACTIVATION : Il suffit de tremper le gilet dans de l'eau froide entre 2 et 5 minutes pour profiter d'un soulagement et d'un confort rafraîchissant durant 4 heures.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Taillexl
Matière principalepva
Couleur secondairegris
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 46,76
35,90 HT
/ unité
43,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (11) jours

Taille

Sélectionner les références (7)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.