Gilet workwear G-Heat HV03-M-2XL, Taille : M/2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Microfibre

Gilet Polaire

Voir les informations techniques

Références

G-Heat :HV03-M-2XL
Rubix :W039-6241877
Fabricant :HV03-M-2XL
GILET POLAIRE M-2XL

Résumé technique

Couleurnoir
Taillem/2xl
Matière principalemicrofibre
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GILET POLAIRE M-2XL


Notre polaire chauffante sans manches combine la douceur de la microfibre polaire avec un système de chauffe performant. Conçue pour résister aux intempéries, elle te protège efficacement du froid et du vent tout en offrant une totale liberté de mouvement.

Parfaite en sous-couche ou en veste légère, cette polaire ajustable sur les côtés s'adapte à toutes les conditions de travail, te gardant au chaud sans compromettre ton efficacité.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taillem/2xl
Matière principalemicrofibre
Couleur secondairesans couleur secondaire
Promotion
Au lieu de 161,27 €
129,00 € HT
/ unité
154,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Matière principale

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.