Gilet workwear Safety Jogger OAKBWARMW-770-L, Taille : L | Couleur : Kaki | Matière principale : Softshell
Bodywarmer
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :OAKBWARMW-770-L
Rubix :P792-6241506
EAN :5401160506046

Documents
Détails articles : BODYWARMER FEMME KHAKIBLK OAK L KHAKI/BLACK
Gilet polyvalent au design hybride, partie supérieure matelassée pour vous garder au chaud et une partie en softshell respirable, imperméable et résistante au vent pour vous offrir toute la souplesse nécessaire. 2 poches latérales en bas, une poche à stylo et une poche de poitrine pratique imprimable avec votre logo. Usage intérieur et extérieur, comme couche extérieure ou couche intermédiaire isolante.
Points forts
Rabat tempête pour repousser le vent et d'une protection du menton pour empêcher des cheveux ou de la peau d'être pris dans la fermeture éclair.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | kaki |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | softshell |
| Couleur secondaire | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 62,55 €
49,00 € HT
/ unité
58,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
