Gilet workwear G-Heat HV22-GRIS-L/3XL, Taille : L/3XL | Couleur : Gris | Matière principale : Microfibre

Gilet Polaire

Voir les informations techniques

Références

G-Heat :HV22-GRIS-L/3XL
Rubix :W039-6241874
Fabricant :HV22-GRIS-L/3XL
GILET WARM ACTIVE L/3XL GRIS

Résumé technique

Couleurgris
Taillel/3xl
Matière principalemicrofibre
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GILET WARM ACTIVE L/3XL GRIS


Notre polaire chauffante sans manches combine la douceur de la microfibre polaire avec un système de chauffe performant. Conçue pour résister aux intempéries, elle te protège efficacement du froid et du vent tout en offrant une totale liberté de mouvement.

Parfaite en sous-couche ou en veste légère, cette polaire ajustable sur les côtés s'adapte à toutes les conditions de travail, te gardant au chaud sans compromettre ton efficacité.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taillel/3xl
Matière principalemicrofibre
Couleur secondairesans couleur secondaire
150,82 € HT
/ unité
180,98 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Matière principale

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.