Gilet workwear GISS 894457, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Fibre
Veste sofshell 2 en 1 G-Jerkin 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :894457
Rubix :C600-6208435
Fabricant :894457
EAN :3660338468629

Documents
Détails articles : SOFTSHELL 2-EN-1 G-JERKIN 2 TXL VESTE NOIRE
Pensée pour conjuguer polyvalence et robustesse, la softshell G-Jerkin 2en1 à manches amovibles de GISS répond aux besoins des professionnels exposés aux conditions extérieures. Conçue à partir de fibres recyclées, elle allie résistance, confort et respect de l’environnement.
Caractéristiques :
Cette version à manches détachables conserve les performances de la G-Jerkin 2 tout en offrant une modularité accrue. Sa structure 3 couches avec membrane TPU protège efficacement du vent et des précipitations, tout en assurant une bonne évacuation de l’humidité corporelle. La capuche intégrée au col se déploie rapidement en cas de pluie, tandis que les manches se retirent facilement grâce à une fermeture à glissière, transformant la veste en gilet selon les besoins. Les poignets restent réglables par bandes agrippantes et s’adaptent parfaitement à la morphologie. Les fermetures éclair sont imperméables et préservent le contenu des poches : une poche poitrine, deux poches basses et un compartiment intérieur prévu pour un téléphone portable.
Spécifications :
- Composition : 100 % polyester recyclé avec membrane TPU.
- Conception : softshell 3 couches.
- Grammage : 310 g/m².
- Coloris : noir.
- Capuche : intégrée dans le col.
- Système de manches : amovibles par fermeture à glissière.
- Poignets : réglables avec bandes agrippantes.
- Fermetures : glissières imperméables.
- Rangement : 1 poche poitrine, 2 poches latérales, 1 poche intérieure téléphone.
- Nombreuses tailles disponibles.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS (marque exclusive Rubix) conçoit des solutions de protection adaptées à tous les secteurs. Présente dans plus de 22 pays et forte de près de 40 000 clients, la marque se distingue par la qualité constante de ses matériaux, le respect des normes européennes et la diversité de son offre. Son positionnement allie fiabilité, durabilité et prix compétitifs, soutenu par l’expertise et la logistique du réseau Rubix, leader européen de la fourniture industrielle.
Caractéristiques :
Cette version à manches détachables conserve les performances de la G-Jerkin 2 tout en offrant une modularité accrue. Sa structure 3 couches avec membrane TPU protège efficacement du vent et des précipitations, tout en assurant une bonne évacuation de l’humidité corporelle. La capuche intégrée au col se déploie rapidement en cas de pluie, tandis que les manches se retirent facilement grâce à une fermeture à glissière, transformant la veste en gilet selon les besoins. Les poignets restent réglables par bandes agrippantes et s’adaptent parfaitement à la morphologie. Les fermetures éclair sont imperméables et préservent le contenu des poches : une poche poitrine, deux poches basses et un compartiment intérieur prévu pour un téléphone portable.
Spécifications :
- Composition : 100 % polyester recyclé avec membrane TPU.
- Conception : softshell 3 couches.
- Grammage : 310 g/m².
- Coloris : noir.
- Capuche : intégrée dans le col.
- Système de manches : amovibles par fermeture à glissière.
- Poignets : réglables avec bandes agrippantes.
- Fermetures : glissières imperméables.
- Rangement : 1 poche poitrine, 2 poches latérales, 1 poche intérieure téléphone.
- Nombreuses tailles disponibles.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS (marque exclusive Rubix) conçoit des solutions de protection adaptées à tous les secteurs. Présente dans plus de 22 pays et forte de près de 40 000 clients, la marque se distingue par la qualité constante de ses matériaux, le respect des normes européennes et la diversité de son offre. Son positionnement allie fiabilité, durabilité et prix compétitifs, soutenu par l’expertise et la logistique du réseau Rubix, leader européen de la fourniture industrielle.
Points forts
- Utilisation modulable grâce aux manches amovibles.
- Protection contre les intempéries avec membrane TPU et glissières étanches.
- Fabrication en fibres recyclées pour limiter l’impact environnemental.
- Protection contre les intempéries avec membrane TPU et glissières étanches.
- Fabrication en fibres recyclées pour limiter l’impact environnemental.
Applications
Idéale pour les travaux alternant entre intérieur et extérieur, cette veste s’adresse aux professionnels de la maintenance, du transport, du BTP et aux artisans. Les manches amovibles permettent de s’adapter rapidement aux variations de température. Sa conception ergonomique garantit confort et liberté de mouvement lors des interventions prolongées ou des tâches nécessitant de la précision.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | fibre |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 310 g/m² |
| Matière | membrane tpu/ fibres recyclées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 56,04 €
49,90 € HT
/ unité
59,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h





