Veste haute visibilité P2L BOLOGNA-YM-M, Taille : M | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester

Gilet multirisques HV Bologna

Voir les informations techniques

Références

P2L :BOLOGNA-YM-M
Rubix :I967-6145203
Fabricant :19243-JF-M
EAN :6426569000642
GILET BOLOGNA JAUNE/MARINE T.M
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurjaune
Taillem
Classe EN204711
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GILET BOLOGNA JAUNE/MARINE T.M


98% polyester 2% carbone, 240 g/m².
Traité déperlant face extérieure et enduit PU microporeux face intérieure. Doublé en coton ignifugé. Bandes rétroréfléchissantes microbilles ignifugées. Nombreuses poches, fermeture devant par glissière.
Normes : EN14116, EN1149-5, EN ISO 20471-1 tailles S à M, EN ISO 20471-2 tailles L à 3XL, EN14058, EN343-3-3 et EN13034.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Taillem
Classe EN204711
Matière principalepolyester
Couleur secondairemarine
Matièrepolyester/carbone
1 088,60 HT
/ 10 unités
1 306,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.