Gilet haute visibilité Oriflam YHVW100-ORANGE-M, Taille : M | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Gilet Haute Visibilité Orange YHVW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oriflam :YHVW100-ORANGE-M
Rubix :2138-6163861

Documents
Détails articles : GILET HTE VISIBILITE ORANGE TM EN471 - CLASSE 2
100 % polyester avec fermeture par scratch.
Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et une sur chaque épaule.
Norme : EN20471-2
Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et une sur chaque épaule.
Norme : EN20471-2
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | m |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,43 € HT
/ unité
10,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours