Gilet haute visibilité Portwest C496YERM, Taille : M | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester

Gilet haute visibilité Jaune PORTWEST C496 MADRID

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :C496YERM
Rubix :J432-6174508
Fabricant :C496YERM
EAN :5036108214433
GILET T.M MADRID.JAUNE-C496
brand logo

Résumé technique

Couleurjaune
Taillem
Classe EN204711
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GILET T.M MADRID.JAUNE-C496


Le gilet exécutif maille Madrid C496 de Portwest est conçu pour offrir une visibilité optimale et un confort exceptionnel, même dans les conditions les plus chaudes. Doté d’un torse supérieur en filet, il assure une excellente circulation de l'air, permettant aux utilisateurs de rester au frais tout en maintenant un haut niveau de sécurité. Ce gilet révolutionnaire allie fonctionnalité, respirabilité et style, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels exposés en extérieur.

Caractéristiques :
Ce gilet haute visibilité est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants en matière de confort et de performance. Sa maille respirante sur la partie supérieure du torse favorise la ventilation, idéale pour les environnements chauds. Il est équipé de sept poches astucieusement placées, dont des poches poitrine, poches plaquées, une poche stylo et une poche pour téléphone. Une boucle radio est prévue pour faciliter le clipsage d'un appareil, et un porte-badge double entrée permet une identification rapide. Une fermeture zippée sur le devant facilite l'enfilage et le retrait du gilet, tandis que la bande réfléchissante renforce la visibilité en conditions de faible luminosité.

Spécifications :
• Tissu principal : 100 % polyester, tissage en chaîne (124 g)
• Tissu contrastant : maille 100 % polyester
• Fermeture : zippée sur le devant
• Nombre de poches : 7
• Détails : boucle en D, boucle radio, porte-badge double entrée
Entretien : lavage à 40°C (cycle doux), séchage suspendu, ne pas repasser, ne pas blanchir, ne pas nettoyer à sec

Normes :
• EN ISO 20471 Classe 1 : visibilité certifiée pour zones à risque modéré

Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant international de vêtements de travail, d'EPI et de vêtements de sécurité. Fondée en 1904, l'entreprise compte désormais plus de 5 100 employés dans le monde dont une équipe de designers de classe mondiale, spécialisés dans les vêtements de travail résistants aux flammes et à haute visibilité, la protection des mains et des pieds, les EPI et les technologies portables. Portwest est reconnue pour son savoir-faire technique, ses conceptions innovantes, et ses normes de qualité élevées, assurant un contrôle total sur la production depuis ses usines modernes en Europe et en Asie.

Points forts

• Excellente respirabilité grâce au torse en maille
• Haut niveau de visibilité avec bandes réfléchissantes certifiées
• Multiples options de rangement avec 7 poches pratiques
• Identification facile avec le porte-badge double entrée
• Boucle radio intégrée pour plus de fonctionnalité
• Ajustement confortable et port pratique même par fortes chaleurs

Applications

• Travaux en extérieur en période estivale
• Logistique et transport
• Construction et chantiers
• Collectivités territoriales
• Services de maintenance et d’entretien
• Environnements avec exigences de visibilité et de confort
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Taillem
Classe EN204711
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièrepolyester
17,56 HT
/ unité
21,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.