Gilet workwear Cepovett 9261-9883-325/0, Taille : 0 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Gilet CRAFT WORKER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :9261-9883-325/0
Rubix :2223-6000260
EAN :3184374326021

Documents
Détails articles : GILET CRAFT WORKER GRISC/NOIR T0 COT/POL RENFORT CORDURA
Gilet Craft Worker® 65% coton 35% polyester, 280g/m².
Col montant fermé par pressions. Fermeture à glissière sous-patte. 2 poches poitrine à soufflet et rabat fermé dont une avec surpoches. 2 poches basses. Bas du dos plus long. Système de fixation intérieur pour recevoir un gilet polaire amovible. Mercerie tout plastique.
Col montant fermé par pressions. Fermeture à glissière sous-patte. 2 poches poitrine à soufflet et rabat fermé dont une avec surpoches. 2 poches basses. Bas du dos plus long. Système de fixation intérieur pour recevoir un gilet polaire amovible. Mercerie tout plastique.
Points forts
Cordura ® : Renforts épaules, soufflets de poches poitrine et poches basses.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 280 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,61 € HT
/ unité
95,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
