Gilet haute visibilité Portwest C474ORRS/M, Taille : S/M | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Gilet à rayures
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :C474ORRS/M
Rubix :J432-6125847
Fabricant :C474ORRS/M
EAN :5036108160969

Documents
Détails articles : GILET HV 2 BANDES HORIZON. S/M
Le gilet haute visibilité à double bande de Portwest est conçu pour offrir une sécurité optimale dans les environnements à risques, tout en assurant confort et facilité d’utilisation. Doté d’une bande réfléchissante sur la poitrine et d’une autre à la taille, ce modèle combine visibilité accrue et coupe ergonomique. Sa conception légère et sa coupe ample le rendent idéal pour les professionnels souhaitant rester visibles tout en conservant une grande liberté de mouvement.
Caractéristiques :
Ce gilet de signalisation est fabriqué en polyester tissé en chaîne, un textile reconnu pour sa robustesse et sa souplesse. Léger, il permet une excellente aération tout en maintenant une bonne résistance à l’usure. Sa coupe ample permet de l’enfiler facilement par-dessus d’autres vêtements ou EPI. Sa fermeture par bandes auto-agrippantes garantit un habillage rapide et un ajustement fiable. Les bandes réfléchissantes assurent une détection optimale à distance, même en conditions de faible luminosité.
Spécifications :
• Composition : 100 % polyester
• Type de textile : tissage en chaîne
• Poids du tissu : 124 g/m²
• Fermeture : bandes auto-agrippantes à l'avant
• Coupe : ample pour une liberté de mouvement
• Bandes réfléchissantes : poitrine et taille
• Lavage : 40 °C, processus doux
• Ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec, séchage suspendu
• Longévité : jusqu'à 50 lavages
Normes :
• EN ISO 20471 Classe 2 : garantit une visibilité efficace dans les zones à risque modéré (par exemple : travaux près de la route, plateformes logistiques)
Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.
Caractéristiques :
Ce gilet de signalisation est fabriqué en polyester tissé en chaîne, un textile reconnu pour sa robustesse et sa souplesse. Léger, il permet une excellente aération tout en maintenant une bonne résistance à l’usure. Sa coupe ample permet de l’enfiler facilement par-dessus d’autres vêtements ou EPI. Sa fermeture par bandes auto-agrippantes garantit un habillage rapide et un ajustement fiable. Les bandes réfléchissantes assurent une détection optimale à distance, même en conditions de faible luminosité.
Spécifications :
• Composition : 100 % polyester
• Type de textile : tissage en chaîne
• Poids du tissu : 124 g/m²
• Fermeture : bandes auto-agrippantes à l'avant
• Coupe : ample pour une liberté de mouvement
• Bandes réfléchissantes : poitrine et taille
• Lavage : 40 °C, processus doux
• Ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec, séchage suspendu
• Longévité : jusqu'à 50 lavages
Normes :
• EN ISO 20471 Classe 2 : garantit une visibilité efficace dans les zones à risque modéré (par exemple : travaux près de la route, plateformes logistiques)
Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.
Points forts
• Visibilité améliorée grâce aux bandes réfléchissantes
• Confort optimal grâce à la légèreté du tissu
• Coupe ample permettant un port par-dessus d'autres vêtements
• Facile à enfiler grâce à la fermeture auto-agrippante
• Entretien simplifié avec lavage à 40 °C et longue durée de vie (jusqu'à 50 cycles)
• Confort optimal grâce à la légèreté du tissu
• Coupe ample permettant un port par-dessus d'autres vêtements
• Facile à enfiler grâce à la fermeture auto-agrippante
• Entretien simplifié avec lavage à 40 °C et longue durée de vie (jusqu'à 50 cycles)
Applications
Ce gilet est idéal pour les travailleurs de la construction, de la maintenance, de la logistique ou de la sécurité qui œuvrent en extérieur ou dans des environnements peu éclairés. Il est particulièrement adapté pour les interventions en bord de route, les opérations de nuit et les zones de chargement.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | s/m |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,01 € HT
/ unité
7,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours