Gilet haute visibilité Codupal 1390/OF-XXL, Taille : 2XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Gilet 3 bandes Basic
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :1390/OF-XXL
Rubix :3436-6100414

Documents
Détails articles : GILET ECO BASIC ORANGE TXXL CLASSE 2
Maille 100% polyester en jaune fluo ou orange fluo. Bandes rétro-réfléchissantes microbilles de 5 cm. Norme EN20471.
Points forts
Fermeture et réglage par 2 auto-agrippants horizontaux de 10 cm x 5 cm. Biais : coloris identique à la maille. Taille L à 3XL.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,62 € HT
/ unité
5,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
