Coiffe 3M X5-6PTSUS, Nombre de points d'accroche : 6 | Matière principale : Polyester

Systèmes de harnais de tête de rechange pour casque de sécurité 3M™ SecureFit™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :X5-6PTSUS
Rubix :2771-6292721
Fabricant :7100180703
EAN :04054596617346
SYSTEME DE HARNAIS DE TETE A 6POINTS DE RECHANGE POUR CASQUE

Résumé technique

Nombre de points d'accroche6
Matière principalepolyester

Documents

Détails articles : SYSTEME DE HARNAIS DE TETE A 6POINTS DE RECHANGE POUR CASQUE


Pièce de rechange d’équipement d’origine pour les casques de sécurité 3M™ SecureFit™, modèles X5000 et X5500.
Le harnais de tête de rechange pour les modèles de casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000 et X5500 est doté de la technologie de diffusion de pression de 3M qui contribue à réduire la pression sur le front jusqu’à 20 % par rapport aux autres casques 3M classiques.

Points forts

Suspension de rechange pour casques de sécurité 3M™ SecureFit;Technologie de diffusion de pression 3M qui réduit la pression sur le front jusqu’à 20 % par rapport aux autres casques 3M classiques;Le harnais de tête de rechange à 6 points convient aux casques de sécurité 3M SecureFit™ série X5000 et X5500 ; le harnais de tête de rechange à 4 points convient aux casques de sécurité 3M SecureFit™ série X5500;Utilisation facile et rapide

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche6
Matière principalepolyester
267,60 € HT
/ 10 unités
321,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours