Coiffe 3M G2D, Nombre de points d'accroche : 4 | Matière principale : Polyéthylène

Harnais et bandeau de confort anti-transpiration standard pour G22 / G2000 / G3000 avec basane cuir

Voir les informations techniques

Références

3M :G2D
Rubix :0500-6038239
Fabricant :7000107940
EAN :7318640001602
COIFFE INTERNE CUIR POUR G22-G2 UE10

Résumé technique

Nombre de points d'accroche4
Matière principalepolyéthylène
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COIFFE INTERNE CUIR POUR G22-G2 UE10


Harnais et bandeau de confort anti-transpiration standard avec basane cuir 3M G2D pour casques de protection 3M G22, G2000 et G3000

Points forts


• Pièce de rechange pour les casques de protection 3M™ Peltor™ G2000
• Système de réglage Pinlock pour un ajustement simple et sûr de la taille, pour des tours de tête de 54 bis 62 cm
• Grâce à l’encliquetage simple, tout le confort et la facilité de réglage du système d’origine sont préservés.
• 3M propose des produits fiables pour la protection de la tête et du visage, conformes aux exigences légales en matière de performance et de sécurité.
• Convient à une utilisation avec tous les casques de protection 3M

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche4
Matière principalepolyéthylène
Matièrepe / cuir
392,40 € HT
/ 20 unités
470,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours