Coiffe 3M X5-S4PTCS1, Nombre de points d'accroche : 4 | Matière principale : Nylon
Jugulaire avec boucle
Voir les informations techniquesRéférences
3M :X5-S4PTCS1
Rubix :2771-6292854
Fabricant :7100175586
EAN :04054596595385

Détails articles : JUGULAIRE 4POINTS STANDARD POUR CASQUE DE SECURITE3M AVEC
Cette jugulaire à quatre points comporte une boucle en plastique et est compatible avec le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000. La jugulaire est conçue avec des fonctions de réglage rapide et fluide pour un ajustement personnalisé.
Points forts
•Réglage facile
Compatible avec les casques de sécurité 3M™ SecureFit™ série X5000
Compatible avec les casques de sécurité 3M™ SecureFit™ série X5000
Applications
Construction, infrastructures lourdes, démolition, foresterie, pétrole et gaz, assainissement
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 4 |
|---|---|
| Matière principale | nylon |
| Matière | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,80 € HT
/ 10 unités
267,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours