Gant manutention générale Tegera 874-9, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gants TEGERA 874
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :874-9
Rubix :C312-6147889
EAN :7392626054936




Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 874 MOUSSE NIT T.9 ENDUIT AUX 3/4 RESISTT HUILE
Le gant Ejendals TEGERA® 874 associe souplesse et précision pour les travaux d'assemblage et de manutention légère. Conçu en tricot jauge 15 avec enduction en mousse nitrile, il garantit une préhension sûre dans des environnements secs ou humides.
Caractéristiques :
Le TEGERA® 874 est un gant synthétique souple et flexible, conçu pour offrir une sensibilité optimale du bout des doigts. Son tricot fin jauge 15 combine nylon et spandex, ce qui améliore la dextérité et le confort. Les articulations sont enduites de mousse nitrile pour renforcer la résistance mécanique, tandis qu’un motif pointillé en nitrile sur la paume améliore l’adhérence sur différentes surfaces. Cette conception prévient le glissement et favorise la précision lors des opérations de montage ou de contrôle. Le gant bénéficie également d’une certification Oeko-Tex® Standard 100, garantissant l’absence de substances nocives pour la peau.
Spécifications :
• Jauge du tricot : 15
• Matériau de doublure : nylon, spandex
• Matériau d’enduction : mousse nitrile, picots nitrile
• Matériau du poignet : textile
• Design d’adhérence : motif pointillé
• Type de poignet : manchette tricotée
• Coloris : noir
• Dextérité : niveau 5
Normes :
• Conforme à la norme EN 420 + A1 relative aux exigences générales pour les gants de protection
• Conforme à la norme EN 388 (4132X) définissant les performances face aux risques mécaniques : 4 résistance à l'abrasion, 1 la résistance à la coupure (test coupure par lame), 3 résistance à la déchirure, 2 résistance à la perforation
• Certifié Oeko-Tex® Standard 100, attestant de l’absence de substances nocives
• Catégorie de risque Cat. II selon la directive EPI EU 2016/425
• Certificat d’examen UE de type n° 0075/1203/162/01/20/0042
Caractéristiques :
Le TEGERA® 874 est un gant synthétique souple et flexible, conçu pour offrir une sensibilité optimale du bout des doigts. Son tricot fin jauge 15 combine nylon et spandex, ce qui améliore la dextérité et le confort. Les articulations sont enduites de mousse nitrile pour renforcer la résistance mécanique, tandis qu’un motif pointillé en nitrile sur la paume améliore l’adhérence sur différentes surfaces. Cette conception prévient le glissement et favorise la précision lors des opérations de montage ou de contrôle. Le gant bénéficie également d’une certification Oeko-Tex® Standard 100, garantissant l’absence de substances nocives pour la peau.
Spécifications :
• Jauge du tricot : 15
• Matériau de doublure : nylon, spandex
• Matériau d’enduction : mousse nitrile, picots nitrile
• Matériau du poignet : textile
• Design d’adhérence : motif pointillé
• Type de poignet : manchette tricotée
• Coloris : noir
• Dextérité : niveau 5
Normes :
• Conforme à la norme EN 420 + A1 relative aux exigences générales pour les gants de protection
• Conforme à la norme EN 388 (4132X) définissant les performances face aux risques mécaniques : 4 résistance à l'abrasion, 1 la résistance à la coupure (test coupure par lame), 3 résistance à la déchirure, 2 résistance à la perforation
• Certifié Oeko-Tex® Standard 100, attestant de l’absence de substances nocives
• Catégorie de risque Cat. II selon la directive EPI EU 2016/425
• Certificat d’examen UE de type n° 0075/1203/162/01/20/0042
Points forts
• Préhension sûre grâce au motif pointillé en nitrile, même sur surfaces humides
• Souplesse accrue permise par le tricot fin en nylon et spandex
• Confort prolongé lié à la respirabilité du textile et à la légèreté du gant
• Réduction des risques d’abrasion et de microcoupures lors des manipulations
• Souplesse accrue permise par le tricot fin en nylon et spandex
• Confort prolongé lié à la respirabilité du textile et à la légèreté du gant
• Réduction des risques d’abrasion et de microcoupures lors des manipulations
Applications
Ce gant de protection s’emploie dans des contextes de manutention légère, d’assemblage ou de contrôle visuel requérant une sensibilité tactile fine. Il convient aux espaces secs, humides ou poussiéreux, ainsi qu’aux environnements sales. On le retrouve dans les activités de travail d’exploitation de machines, installation électrique, construction, peinture, ou encore préparation des sols. Ce modèle est largement utilisé dans les secteurs de la mécanique et des équipements, du MRO (maintenance, repair, operations), de l’automobile, du transport et de la logistique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nylon |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Matière | nylon / nitrile / elasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,88 € HT
/ 12 paires
107,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours