Gant manutention générale MAPA 34500559, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Ultrane 500

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MAPA :34500559
Rubix :0514-6094256
Fabricant :34500559
EAN :3245425004197
GANT ULTRANE 500 TRICOT NOIR T9 ENDUCTION NITRILE DOS AERE
brand logo

Résumé technique

Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ULTRANE 500 TRICOT NOIR T9 ENDUCTION NITRILE DOS AERE


Les gants de manutention Ultrane 500 de MAPA offrent une solution idéale pour les environnements huileux. Grâce à leur technologie Grip & Proof et leur enduction nitrile, ils assurent une excellente préhension tout en protégeant la peau.

Caractéristiques :
Ces gants de manutention combinent une grande résistance à l’abrasion avec une excellente préhension, même en milieu huileux. Leur enduction exclusive Grip & Proof à base de nitrile empêche la pénétration des liquides tout en améliorant la performance gestuelle. Leur conception ergonomique, avec un dos aéré et un support tricoté sans couture, réduit la fatigue musculaire et améliore le confort sur la durée. Sans silicone ni DMF, ils préservent les surfaces sensibles et réduisent le risque de dermatites. Ils sont lavables en machine jusqu'à trois fois à 40 °C pour prolonger leur durée de vie.

Spécifications :
- Matière : enduction nitrile Grip & Proof.
- Support : tricot sans couture jauge 13.
- Finition : dos aéré.
- Longueur : de 22 à 27 cm.
- Manchette : poignet tricot.
- Lavables : 3 cycles à 40 °C.

Normes :
- Certificat CE conforme au règlement (UE) 2016/425.
- EN 388 : 4121A (abrasion : 4, coupure : 1, déchirement : 2, perforation : 1, coupure ISO : A).
- EN 407 : X1XXXX (chaleur de contact niveau 1).
- ISO 18889 : protection contre les pesticides.
- EN ISO 21420 : niveau de dextérité 5/5.
- OEKO-TEX® STANDARD 100 : absence de substances nocives.
- Conforme aux règlements REACH et CLP.

Informations sur la marque :
Depuis plus de 45 ans, MAPA Professional conçoit des solutions de protection pour les mains, adaptées aux environnements industriels les plus exigeants. Basée en France, la société MAPA est présente dans plus de 60 pays et propose des produits certifiés selon les normes internationales les plus strictes. Son engagement se fonde sur l'innovation, la qualité, la santé au travail et la réduction de l’empreinte environnementale.
MAPA assembly glove Ultrane 500 GripuProof blue size 9

Points forts

- Excellente préhension en milieu huileux grâce à la technologie Grip & Proof.
- Haute résistance à l'abrasion pour une durée de vie prolongée.
- Sans silicone ni DMF : préserve les surfaces et la santé de l’utilisateur.
- Lavable en machine : réduction des coûts et des déchets.

Applications

Les Ultrane 500 sont recommandés pour les travaux de manutention dans les secteurs mécaniques, automobiles et agricoles. Ils sont idéaux pour la manipulation de pièces mécaniques huilées, le tri de petites pièces coupantes, l’usinage avec huile de coupe, ou encore la manutention générale. Leur étanchéité à l’huile en fait également une solution fiable pour l’entretien et la maintenance en milieux humides (eau, graisses, hydrocarbures).
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalenitrile
ESDnon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Conditionnement12
Couleurbleu
Matièrenitrile
60,48 € HT
/ 12 paires
72,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.