Gant manutention générale Tegera 8851-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Gant Tegera 8851

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :8851-9
Rubix :C312-6242418
EAN :7340118465852
GANT TEGERAOIL GRIP 8851 T9 MANUT HUILEUX CHALEUR FEU T9

Résumé technique

Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEGERAOIL GRIP 8851 T9 MANUT HUILEUX CHALEUR FEU T9


Ce gant offre une excellente préhension dans les environnements huileux. Triple enduction en mousse nitrile dans la paume qui offre une barrière robuste contre l’huile. jauge 18 à partir de plus de 90 % de polyester recyclé

Points forts

Touchscreen , Approuvé par Oeko-Tex. OBT: Oil Barrier Grip OGT Technologie Oil Grip Excellente préhension dans les environnements huileux qui empêche les glissements et les blessures Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C/212 F

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalepolyester
Couleurbleu
49,38 € HT
/ 6 paires
59,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.