Gant manutention générale Ansell 48-102 06, Taille : 06 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Gant HyFlex 48-102

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :48-102 06
Rubix :0493-6139643
Fabricant :48102060
EAN :0076490446796
GANT ENDUCTION TRICOTE T.6 POLYURETHANE HYFLEX 48-102
brand logo

Résumé technique

Taille6
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ENDUCTION TRICOTE T.6 POLYURETHANE HYFLEX 48-102


Le gant de manutention générale HyFlex 48-102 est un accessoire essentiel pour les professionnels travaillant dans divers secteurs industriels. Ce gant sans coutures offre un confort exceptionnel grâce à son support textile en fil polyamide haute ténacité et ses mailles fines et extensibles. Son enduction ergonomique en polyuréthane sur la paume assure une bonne résistance à l'abrasion, en faisant un choix idéal pour les tâches de manutention générale.

Caractéristiques:
Le gant HyFlex 48-102 de Ansell se distingue par sa conception sans coutures tricotée par procédé non-stop, offrant une excellente dextérité et une sensibilité tactile élevée. Sa structure extensible et peu pelucheuse garantit un confort optimal lors de son utilisation. De plus, ce gant présente une bonne résistance à l'abrasion, assurant sa durabilité dans des environnements de travail exigeants.

Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté sans coutures.
- Jauge : 13.
- Support : nylon.
- Finition : paume enduite.
- Matériau de l'enduction : polyuréthane (PU).
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Longueur : de 219 à 270 mm selon la taille.
- Couleur : gris.
- Conditionnement : 12 paires dans un sac, 12 sacs dans un carton.

Normes:
Le HyFlex 48-102 de Ansell est conforme aux normes EN 21420 (exigences générales) et EN 388 (risques mécaniques : 4121A). C’est un EPI de catégorie II certifié CE.

Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est un pionnier mondial des solutions de protection, notamment avec ses innovations dans les gants médicaux, industriels et ménagers. Détenant plusieurs centaines de brevets, l’entreprise se distingue par ses technologies de pointe et son engagement à améliorer la sécurité des travailleurs à travers le monde.

Points forts

- Confort et dextérité remarquables.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Mailles fines et extensibles pour un confort optimal.
- Enduction ergonomique en polyuréthane pour une meilleure adhérence.
- Gant peu pelucheux pour une utilisation propre et pratique.

Applications

Le gant HyFlex 48-102 est idéal pour une utilisation dans divers secteurs industriels, tels que l'industrie automobile, l'électronique, la logistique, le transport, la manutention générale, le conditionnement, et bien d'autres. Il convient parfaitement pour le maniement de machines-outils, les travaux de finition, et toute tâche nécessitant confort, dextérité et protection.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille6
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalenylon
ESDnon
Environnement d'utilisationsec
Matièrepolyamide
Longueur240 mm
23,52 HT
/ 12 paires
28,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.