Gant manutention générale Tegera 850-8, Taille : 08 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gants TEGERA 850
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :850-8
Rubix :C312-6064260
EAN :7392626027251


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT NYLON ENDUIT PU BLANC T8 FLEXIBLE UE12
Avec son coloris blanc qui facilite la détection de la saleté, le gant Tegera 850 est conçu pour les environnements secs ou légèrement humides et pour les tâches de précision nécessitant une bonne sensibilité. Sa finition lisse et sa paume enduite de PU renforcent le grip sur les objets glissants.
Caractéristiques :
Le gant Tegera 850 assure une manipulation précise grâce à une sensibilité marquée au bout des doigts et à une finition lisse qui contribue à la maîtrise des gestes. Il reste confortable lors d’un port prolongé, grâce à son dos respirant. Tricoté en jauge fine, il offre une bonne flexibilité pour accompagner les mouvements fins. La paume enduite de PU facilite la préhension et participe à la polyvalence du modèle dans les environnements secs ou légèrement humides.
Spécifications :
- Type : gants de travail de précision.
- Catégorie : Cat. II.
- Construction : tricoté sans coutures.
- Forme : anatomique.
- Jauge du tricot : 13.
- Matériau de doublure : nylon.
- Matériau d’enduction : PU.
- Enduction : paume et bouts des doigts enduits.
- Design adhérence : finition lisse.
- Type de poignet : manchette tricotée.
- Longueur : 220 - 270 mm.
- Coloris : blanc.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Conditionnement : en vrac.
- Dextérité : 5/5.
Normes :
- EPI marqué CE en vertu du règlement (UE) 2016/425.
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales relatives à l’ergonomie, à l’innocuité et au confort des gants de protection
- EN 388:2016+A1:2018 – 3121A : caractérise la résistance aux risques mécaniques, notamment à l’abrasion, à la coupure, à la déchirure, à la perforation et à la coupure ISO.
Caractéristiques :
Le gant Tegera 850 assure une manipulation précise grâce à une sensibilité marquée au bout des doigts et à une finition lisse qui contribue à la maîtrise des gestes. Il reste confortable lors d’un port prolongé, grâce à son dos respirant. Tricoté en jauge fine, il offre une bonne flexibilité pour accompagner les mouvements fins. La paume enduite de PU facilite la préhension et participe à la polyvalence du modèle dans les environnements secs ou légèrement humides.
Spécifications :
- Type : gants de travail de précision.
- Catégorie : Cat. II.
- Construction : tricoté sans coutures.
- Forme : anatomique.
- Jauge du tricot : 13.
- Matériau de doublure : nylon.
- Matériau d’enduction : PU.
- Enduction : paume et bouts des doigts enduits.
- Design adhérence : finition lisse.
- Type de poignet : manchette tricotée.
- Longueur : 220 - 270 mm.
- Coloris : blanc.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Conditionnement : en vrac.
- Dextérité : 5/5.
Normes :
- EPI marqué CE en vertu du règlement (UE) 2016/425.
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales relatives à l’ergonomie, à l’innocuité et au confort des gants de protection
- EN 388:2016+A1:2018 – 3121A : caractérise la résistance aux risques mécaniques, notamment à l’abrasion, à la coupure, à la déchirure, à la perforation et à la coupure ISO.
Points forts
- Contrôle plus rapide de la propreté grâce au coloris blanc.
- Réduction du risque d’erreurs de manipulation grâce à une sensibilité accrue des doigts.
- Diminution de la fatigue manuelle lors des tâches répétitives grâce à la flexibilité du gant.
- Réduction du risque d’erreurs de manipulation grâce à une sensibilité accrue des doigts.
- Diminution de la fatigue manuelle lors des tâches répétitives grâce à la flexibilité du gant.
Applications
S’utilise dans divers contextes nécessitant une manipulation légère et précise, notamment en espaces secs, propres ou légèrement humides. Intervient dans l’assemblage, le contrôle qualité, l’exploitation de machines, les travaux de construction, l’installation, la réparation, la conduite d’engins ou la manutention en entrepôt. Également présent dans les secteurs de l’automobile, du transport, du bâtiment et de la logistique, où il contribue à limiter les risques d’abrasion, d’écorchures ou de petites lacérations
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | nylon |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | nylon / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,32 € HT
/ 12 paires
41,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours