Gant manutention générale GISS 840014, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant G-DRIVER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :840014
Rubix :C600-6077764
EAN :3660338055782


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT G-DRIVER T9 TOUT FLEUR DE BOVIN UE10
Le gant G-DRIVER de la marque GISS est conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la manutention, du transport et du bâtiment. Fabriqué entièrement en fleur de cuir de bovin, ce gant offre une combinaison parfaite de souplesse, de robustesse et de confort. Il garantit une excellente protection mécanique dans les environnements secs, tout en permettant une grande liberté de mouvement grâce à sa conception ergonomique.
Caractéristiques :
Le gant G-DRIVER se distingue par sa construction 100 % en cuir fleur de bovin, matériau réputé pour sa souplesse naturelle et sa résistance à l’abrasion. Doté d’un pouce palmé pour un confort optimal et un ajustement adapté à la morphologie de la main, il offre une préhension précise et sécurisée. Le dos du gant est équipé d’un élastique de serrage qui assure un maintien optimal durant les activités prolongées. Conçu pour un usage en milieu sec, il ne contient aucun revêtement supplémentaire ni propriété ESD ou alimentaire, ce qui le rend idéal pour une large variété de tâches généralistes.
Spécifications :
• Matière principale : cuir fleur de bovin
• Construction : tout cuir, sans doublure
• Pouce : palmé
• Fermeture : élastique de serrage au dos
• Type de revêtement : aucun
• Propriétés ESD : non
• Contact alimentaire : non
• Environnement d’utilisation : sec
Normes :
• EN 388 (3132X) : norme relative à la protection contre les risques mécaniques : résistance à l’abrasion (3), à la coupure (1), à la déchirure (3) et à la perforation (2)
• EN ISO 21420 : norme définissant les exigences générales applicables aux gants de protection, incluant un ajustement ergonomique, l’assurance de l’innocuité des matériaux utilisés et la fourniture d’informations d’utilisation précises
• Règlement (UE) 2016/425 : règlementation européenne applicable aux équipements de protection individuelle, garantissant la conformité et la sécurité des gants GISS sur le marché européen
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Caractéristiques :
Le gant G-DRIVER se distingue par sa construction 100 % en cuir fleur de bovin, matériau réputé pour sa souplesse naturelle et sa résistance à l’abrasion. Doté d’un pouce palmé pour un confort optimal et un ajustement adapté à la morphologie de la main, il offre une préhension précise et sécurisée. Le dos du gant est équipé d’un élastique de serrage qui assure un maintien optimal durant les activités prolongées. Conçu pour un usage en milieu sec, il ne contient aucun revêtement supplémentaire ni propriété ESD ou alimentaire, ce qui le rend idéal pour une large variété de tâches généralistes.
Spécifications :
• Matière principale : cuir fleur de bovin
• Construction : tout cuir, sans doublure
• Pouce : palmé
• Fermeture : élastique de serrage au dos
• Type de revêtement : aucun
• Propriétés ESD : non
• Contact alimentaire : non
• Environnement d’utilisation : sec
Normes :
• EN 388 (3132X) : norme relative à la protection contre les risques mécaniques : résistance à l’abrasion (3), à la coupure (1), à la déchirure (3) et à la perforation (2)
• EN ISO 21420 : norme définissant les exigences générales applicables aux gants de protection, incluant un ajustement ergonomique, l’assurance de l’innocuité des matériaux utilisés et la fourniture d’informations d’utilisation précises
• Règlement (UE) 2016/425 : règlementation européenne applicable aux équipements de protection individuelle, garantissant la conformité et la sécurité des gants GISS sur le marché européen
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Points forts
• Cuir fleur de bovin intégral pour une durabilité optimale
• Bonne résistance à l’abrasion pour les manipulations fréquentes
• Confort naturel grâce à la souplesse du cuir
• Serrage élastique pour un maintien sûr pendant l’utilisation
• Pouce palmé pour une meilleure ergonomie
• Design adapté aux usages intensifs en milieux secs
• Finition soignée garantissant la qualité constante des produits
• Bonne résistance à l’abrasion pour les manipulations fréquentes
• Confort naturel grâce à la souplesse du cuir
• Serrage élastique pour un maintien sûr pendant l’utilisation
• Pouce palmé pour une meilleure ergonomie
• Design adapté aux usages intensifs en milieux secs
• Finition soignée garantissant la qualité constante des produits
Applications
Ce gant de protection est parfaitement adapté aux activités de manutention, conduite d'engins, manipulation de cartons, caisses en bois ou matériaux plastiques. Il convient également aux professionnels du transport, du bâtiment, de l’industrie logistique, ainsi qu’aux services d’expédition et de réception. Ce gant s’impose comme un outil fiable pour toute personne exerçant des fonctions impliquant des gestes répétitifs ou de port de charge, dans des environnements non exposés à des risques chimiques ou thermiques.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,00 € HT
/ 10 paires
38,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h