Gant manutention générale Tegera 8852-7, Taille : 07 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Gant Tegera 8852

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Tegera :8852-7
Rubix :C312-6242445
EAN :7340118470733
GANT TEGERAOIL GRIP 8852 T7 END3/4 MANUTHUILCHALEURFEU T7
Résumé technique
Taille7
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANT TEGERAOIL GRIP 8852 T7 END3/4 MANUTHUILCHALEURFEU T7


Ce gant offre une excellente préhension dans les environnements huileux. Triple enduction 3/4 enduit en mousse nitrile dans la paume qui offre une barrière robuste contre l’huile. jauge 18 à partir de plus de 90 % de polyester recyclé

Points forts

Touchscreen , Approuvé par Oeko-Tex. OBT: Oil Barrier Grip OGT Technologie Oil Grip Excellente préhension dans les environnements huileux qui empêche les glissements et les blessures Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C/212 F

Informations techniques


Attributs
Taille7
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalepolyester
Couleurbleu
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,70 HT
/ 6 paires
50,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Sélectionner les références (7)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.