Gants et manchettes anti coupures Tegera 666-11, Taille : 11 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : C

Gants TEGERA 666

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :666-11
Rubix :C312-6125483
EAN :7392626074088
GANT TEGERA 666 ANTI-COUPURE T11 PAUME ENDUITE
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille11
Niveau de résistance à la coupurec
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEGERA 666 ANTI-COUPURE T11 PAUME ENDUITE


Le gant TEGERA® 666 est un gant retardateur de flamme, capable de résister à une chaleur de contact allant jusqu'à 100 °C. Il assure une préhension efficace, offre une protection contre les coupures et garantit une imperméabilité à l'eau et à l'huile.

Caractéristiques:
Le TEGERA® 666 se distingue par ses propriétés retardatrices de flamme et sa capacité à résister à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C. Tricoté avec du fil para-aramide de jauge 13, il offre une excellente résistance aux coupures tout en assurant une flexibilité remarquable. Il assure ainsi une protection contre les brûlures, les lésions dues à la chaleur, les coupures, les écorchures, les égratignures ou lacérations, ainsi que le contact avec la poussière. Sa paume enduite de néoprène est imperméable à l’eau et à l’huile, offrant une préhension sûre même dans des conditions difficiles.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Néoprène
- Matériau du support : Textile
- Modèle de manchette : Manchette tricotée
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 220-260 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir, Vert
- Conditionnement : Sachet avec fente euro, lot de 12 gants.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 2X41C qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de niveau C, avec une force de 10,7 N. En outre, il répond à la norme EN 407 (41310X) qui indique une résistance de 2 secondes à l'inflammabilité (4), une résistance de 15 secondes à une chaleur de contact de 100 °C (1), une capacité à supporter une chaleur convective pendant 10 secondes (3), et une protection limitée contre la chaleur rayonnante pendant 7 secondes (1).

Informations sur la marque:
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.

Points forts

- Protection fiable contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C ;
- Excellente résistance aux coupures grâce à son support en para-aramide ;
- Paume enduite imperméable à l’eau et à l’huile ;
- Confort et flexibilité grâce à son tricot de jauge 13 ;
- Design ergonomique offrant une grande dextérité pour des tâches précises.

Applications

Le gant TEGERA® 666 est idéal pour les environnements à risques de coupures, les espaces chauds et les environnements sales. Il est spécialement conçu pour les travaux d’exploitation de machines, la manipulation de feuilles de métal, les travaux de construction, et les métiers impliquant des manutentions à haute température. Parfait pour l’industrie du verre, du métal, et autres secteurs exigeant une protection accrue contre les risques thermiques et mécaniques.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille11
Niveau de résistance à la coupurec
Matière principalepara-aramid
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Niveau de résistance à l'abrasion2
ESDnon
Revêtement des gantsnéoprène
Couleurvert
Matièrefil de fibre de verre
250,80 € HT
/ 12 paires
300,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.