Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-928-9, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : D
HYFLEX® 11-928
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-928-9
Rubix :0493-6184147
Fabricant :11-928-9
EAN :0076490456009



Documents
Détails articles : GANTS 11-928 INTERCEPT T9
INTERCEPT TECHNOLOGY™ avec niveau D (EN ISO) de résistance à la coupure, offrant une protection ultime contre les coupures. Double enduction nitrile RIPEL™ maintenant les mains au sec et assurant une manipulation confortable des pièces et outils huileux. Protection contre les contacts intermittents à la chaleur permettant de manipuler des pièces atteignant 100 °C.
Longueur : 212-261 mm. Contact alimentaire : Non. ESD : Non. Non. Autres caractéristiques : Sans silicone.
Norme : EN388:2016_4X32D, EN407_X1XXXX
Longueur : 212-261 mm. Contact alimentaire : Non. ESD : Non. Non. Autres caractéristiques : Sans silicone.
Norme : EN388:2016_4X32D, EN407_X1XXXX
Applications
Découpe, meulage, usinage;
Tâches générales d’assemblage;
Travaux généraux de maintenance;
Manutention du verre, du métal et du plastique;
Manipulation d’objets huileux tranchants;
Préparation des surfaces
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | aramid, intercept yarn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,36 € HT
/ 12 paires
310,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h