Gants et manchettes anti coupures GISS 895955, Taille : 06 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : F

Gant G-HIGH CUT NIT F

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :895955
Rubix :C600-6213546
EAN :3660338482700
G-HIGH CUT NIT F T6
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille6
Niveau de résistance à la coupuref
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : G-HIGH CUT NIT F T6


Les gants anti coupure G-HIGH CUT NIT F de la marque GISS offrent une protection optimale contre les risques de coupures tout en étant confortables. Grâce au nitrile, ils sont parfaits pour travailler en toute sécurité dans des conditions sèches ou huileuses.

Caractéristiques :
Ces gants tricotés sans couture sont fabriqués en fibre HPPE jauge 15, offrant une excellente résistance à la coupure tout en conservant une bonne dextérité. Leur enduction en micro mousse de nitrile sur la paume et les bouts des doigts améliore la prise en main, même en présence d'huiles. Le renfort supplémentaire entre le pouce et l'index prolonge la durée de vie du gant en évitant le déchirement dans cette zone d'usure. Compatibles avec les écrans tactiles, ils permettent de travailler sans les retirer pour consulter des outils numériques.

Spécifications :
- Matériau : fibre HPPE.
- Enduction : micro mousse de nitrile sur paume et bouts des doigts.
- Jauge : 15.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Renforcement : entre le pouce et l'index.
- Utilisation sur écran tactile : oui.
- Adapté aux environnements secs et huileux.

Normes :
Conformes au Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI, ces gants appartiennent à la catégorie II. Ils répondent aux exigences de la norme EN 21420 concernant les exigences générales et les méthodes d’essai, ainsi qu’à la norme EN 388 qui définit la protection contre les risques mécaniques avec un niveau de performance 3X44F.

Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est spécialisée depuis plus de 25 ans dans la conception d'équipements de protection individuelle et d'accessoires de sécurité. Elle dessert près de 40 000 clients à travers l'Europe, offrant des solutions fiables et rentables pour protéger les travailleurs. GISS s'engage à respecter les normes européennes les plus strictes et utilise des matériaux de haute qualité pour garantir confort, sécurité et durabilité.

Points forts

- Excellente résistance aux coupures avec niveau de protection maximal F.
- Compatibilité avec les écrans tactiles pour un gain de temps et plus de praticité.
- Revêtement nitrile assurant une adhérence optimale, même en milieu huileux.
- Confort durable grâce à la fibre HPPE et au tricotage sans couture.
- Renfort stratégique prolongeant la durée de vie du gant.

Applications

Ces gants de protection contre les coupures sont idéals pour les secteurs où la protection contre les coupures est essentielle, comme l'aéronautique, l'assemblage de pièces métalliques, les travaux de finition, la fabrication de verre ou encore la maintenance industrielle. Leur conception polyvalente permet une utilisation efficace dans les environnements secs ou huileux.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille6
Niveau de résistance à la coupuref
Matière principalehppe
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
ESDnon
Revêtement des gantsnitrile
Matièrefibre hppe
82,44 HT
/ 12 paires
98,93 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.