Gants et manchettes anti coupures Guide 6225 CPN 08, Taille : 08 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : F
Gant 6225 CPN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :6225 CPN 08
Rubix :Q482-6200335
Fabricant :223546264
EAN :7391272289129

Documents
Détails articles : GANT 6225 CUT F PU T8 ANTI PIQURE PAUME ET DOIGTS
Conçu pour offrir une protection optimale contre les aiguilles et les objets tranchants grâce à sa technologie exclusive CPN® et à sa construction renforcée, ce gant anti perforations Guide est parfait pour les opérations de manutention risquées.
Caractéristiques :
Le Guide 6225 CPN se distingue par sa conception technique de haut niveau qui associe protection avancée et confort d’utilisation. Il est doté d’une enduction en polyuréthane sur la paume et les doigts, offrant une bonne adhérence sur surfaces sèches ou humides. Sa paume intègre une fine toile métallique, composée de quatre couches, tandis que deux couches supplémentaires protègent les bouts des doigts et leur face inférieure. Le tricot principal, associant fibre HPPE, acier, élasthanne et coton, assure une coupe ajustée, une excellente résistance aux coupures et une grande souplesse.
Spécifications :
- Technologie CPN® pour la protection contre les aiguilles.
- Enduction en polyuréthane (PU) sur la paume et les doigts.
- Paume renforcée avec 4 couches de maille métallique.
- Tricot combinant HPPE, fil d'acier, élasthanne et coton.
- Ajustement ergonomique et manchette tricotée.
- Jauge : 13.
- Dextérité : niveau 3.
- Durabilité : niveau 6.
- Couleurs : gris foncé et noir.
- Tailles disponibles : 8 à 11.
Normes :
- Conformité CE (UE) 2016/425 : EPI de catégorie 2.
- EN 21420.
- EN 388 : 4X42F.
- ASTM F2878-10 : résistance à la perforation par aiguilles 25 G à 8,7 N.
- Conforme à la réglementation REACH.
Informations sur la marque :
La marque Guide est reconnue pour son expertise dans le développement de gants de protection haute performance. Depuis plus de trois décennies, elle conçoit des solutions innovantes pour répondre aux exigences des professionnels de l’industrie, des forces de l’ordre et des services techniques. Guide s'engage à fournir des produits sûrs, confortables et durables, avec une attention constante portée à la qualité, à l’ergonomie et à la conformité réglementaire.
Caractéristiques :
Le Guide 6225 CPN se distingue par sa conception technique de haut niveau qui associe protection avancée et confort d’utilisation. Il est doté d’une enduction en polyuréthane sur la paume et les doigts, offrant une bonne adhérence sur surfaces sèches ou humides. Sa paume intègre une fine toile métallique, composée de quatre couches, tandis que deux couches supplémentaires protègent les bouts des doigts et leur face inférieure. Le tricot principal, associant fibre HPPE, acier, élasthanne et coton, assure une coupe ajustée, une excellente résistance aux coupures et une grande souplesse.
Spécifications :
- Technologie CPN® pour la protection contre les aiguilles.
- Enduction en polyuréthane (PU) sur la paume et les doigts.
- Paume renforcée avec 4 couches de maille métallique.
- Tricot combinant HPPE, fil d'acier, élasthanne et coton.
- Ajustement ergonomique et manchette tricotée.
- Jauge : 13.
- Dextérité : niveau 3.
- Durabilité : niveau 6.
- Couleurs : gris foncé et noir.
- Tailles disponibles : 8 à 11.
Normes :
- Conformité CE (UE) 2016/425 : EPI de catégorie 2.
- EN 21420.
- EN 388 : 4X42F.
- ASTM F2878-10 : résistance à la perforation par aiguilles 25 G à 8,7 N.
- Conforme à la réglementation REACH.
Informations sur la marque :
La marque Guide est reconnue pour son expertise dans le développement de gants de protection haute performance. Depuis plus de trois décennies, elle conçoit des solutions innovantes pour répondre aux exigences des professionnels de l’industrie, des forces de l’ordre et des services techniques. Guide s'engage à fournir des produits sûrs, confortables et durables, avec une attention constante portée à la qualité, à l’ergonomie et à la conformité réglementaire.
Points forts
- Protection renforcée contre les perforations par aiguilles grâce à la technologie CPN® et aux couches multiples de maille métallique
- Niveau F de résistance aux coupures, assurant une sécurité optimale pour les opérations à haut risque
- Adhérence fiable sur surfaces sèches et humides, améliorant le contrôle et la précision des gestes.
- Niveau F de résistance aux coupures, assurant une sécurité optimale pour les opérations à haut risque
- Adhérence fiable sur surfaces sèches et humides, améliorant le contrôle et la précision des gestes.
Applications
Le gant Guide 6225 CPN est conçu pour une large variété d’applications professionnelles où les risques de perforation et de coupure sont élevés. Il est idéal dans les secteurs du bâtiment, de la construction et des travaux publics, ainsi que dans les industries automobile, aéronautique, ferroviaire et métallurgique. Il convient également pour les interventions sur machines, le traitement du bois, la gestion des déchets, les services publics et l’entretien. Enfin, il est très apprécié des forces de sécurité et du personnel de maintenance opérant dans des environnements à risque.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | hppe |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | polyester, toile métal, hppe, coton, fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
857,70 € HT
/ 6 paires
1 029,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h