Gant anti-froid Tegera 296-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 221

Gants TEGERA 296

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :296-9
Rubix :C312-6161816
EAN :7392626058132
GANT TEGERA 296 T9 EN CUIR DOUBLE HIVER

Résumé technique

Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)221
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEGERA 296 T9 EN CUIR DOUBLE HIVER


Le gant TEGERA® 296 est conçu pour protéger du froid, de l’humidité et du vent. Sa composition en cuir pleine fleur, doublure Thinsulate™ et membrane AQUATHAN® lui permet d’offrir confort thermique et souplesse dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques :
Le gant TEGERA® 296 est conçu pour répondre aux besoins des travailleurs confrontés à des environnements froids et humides. Sa paume en cuir pleine fleur de vachette assure une excellente résistance à l’abrasion, tandis que le dessus en néoprène et polyester offre souplesse et protection supplémentaire. Doté d’une membrane AQUATHAN®, il empêche la pénétration de l’eau tout en laissant respirer la main. La doublure Thinsulate™ 150 g garantit une isolation thermique efficace sans compromettre la légèreté du gant. Les doigts préformés et renforcés apportent une meilleure prise en main et une réduction de la fatigue. Avec son dos coupe-vent et son poignet textile ajusté, ce gant assure une protection complète contre les éléments extérieurs.

Spécifications :
- Matériau paume : Cuir pleine fleur de vachette, épaisseur 0,7-0,8 mm
- Matériau dos de main : Néoprène, polyester
- Doublure : Thinsulate™ 150 g
- Matériau du poignet : Textile
- Longueur : 255-310 mm
- Coloris : Noir, blanc.

Normes :
Ce gant TEGERA® 296 est conforme aux normes suivantes :
- EN 388+A1 (2122X) : cette norme européenne spécifie les performances de protection contre les risques mécaniques, tels que l’abrasion (2/4), la coupure (1/4), la déchirure (2/4) et la perforation (2/4) ;
- EN ISO 21420 : cette norme définit les exigences générales relatives au confort, à la dextérité, à l’innocuité et au marquage des gants de protection ;
- EN 511 (221) : cette norme évalue la résistance au froid convectif, au froid de contact et à la pénétration de l’eau, garantissant une bonne protection contre les basses températures.

Informations sur la marque :
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.

Points forts

- Protège efficacement contre le froid grâce à sa doublure Thinsulate™ 150 g ;
- Garde les mains au sec avec sa membrane AQUATHAN® imperméable et respirante ;
- Offre un bon niveau de dextérité même en conditions difficiles ;
- Améliore la préhension avec ses doigts préformés et renforcés ;
- Réduit la fatigue lors des tâches prolongées ;
- Protège contre les abrasions, les lacérations et le contact avec l’humidité ;
- Confortable à porter grâce à sa conception ergonomique et sa finition de qualité ;
- Adapté aux environnements de travail exigeants et aux conditions météo extrêmes.

Applications

Le gant TEGERA® 296 est idéal pour les travaux de manutention moyenne en extérieur ou dans des environnements non chauffés. Il est recommandé pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, le travail de charpente, les installations, la construction, le transport, la conduite d’engins, la logistique en entrepôt, les aéroports, l’industrie du bois, les services de réparation, la pêche, la chasse ou encore le jardinage. Ce gant est conçu pour offrir confort et protection dans les environnements mouillés, ventés, froids et exigeants.

Informations techniques


Attributs
Taille9
Niveau de résistance au froid (EN 511)221
Matière principalepolyester
Revêtement des gantssans
Couleurnoir
Matièrepolyester/néoprène/polyéthylène
278,10 € HT
/ 6 paires
333,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.