Gant anti-froid Tegera 295-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 121
Gants TEGERA 295
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :295-9
Rubix :C312-6143387
EAN :7392626034198


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 121 |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 295 T.9 CUIR PLEINE FLEUR DE CAPRIN
Le gant TEGERA® 295 est un gant d'hiver imperméable en cuir de qualité, conçu pour offrir protection et confort dans le froid et l'humidité. Son isolation Thinsulate™ 40 g est à la fois chaude et légère et son ergonomie permet de réduire la fatigue des mains.
Caractéristiques :
Le gant TEGERA® 295 se distingue par son confort longue durée, sa résistance accrue et ses doigts et pouces renforcés. Sa conception ergonomique permet une utilisation continue sans inconfort, même lors de manipulations prolongées. Il est doublé pour l'hiver, ce qui permet de maintenir une chaleur constante même en cas de températures extrêmement basses. Le cuir pleine fleur de caprin offre une excellente durabilité et un toucher souple pour une préhension précise. L’association de la technologie AQUATHAN® et de l’isolation 3M™ Thinsulate™ assure une barrière imperméable, respirante et coupe-vent, garantissant une protection optimale dans des conditions difficiles.
Spécifications :
- Matériau côté paumes : cuir pleine fleur de caprin
- Matériau dessus : spandex
- Doublure : doublé hiver
- Matériau de doublure : Thinsulate™ 40 g
- Coloris : blanc, gris, bleu.
Normes :
Ce gant TEGERA® 295 est conforme aux normes EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020 et EN 511:2006.
- EN 388+A1 (2121X) : garantit une résistance aux agressions mécaniques, telles que l’abrasion (2/4), la coupure (1/4), la déchirure (2/4) et la perforation (1/4) :
- EN ISO 21420 : définit les exigences générales en matière de conception, de confort, de dextérité et d’innocuité
- EN 511 (121) : atteste la protection contre le froid convectif (1/4), le froid de contact (2/4) et la perméabilité à l’eau pendant au moins 30 minutes.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Caractéristiques :
Le gant TEGERA® 295 se distingue par son confort longue durée, sa résistance accrue et ses doigts et pouces renforcés. Sa conception ergonomique permet une utilisation continue sans inconfort, même lors de manipulations prolongées. Il est doublé pour l'hiver, ce qui permet de maintenir une chaleur constante même en cas de températures extrêmement basses. Le cuir pleine fleur de caprin offre une excellente durabilité et un toucher souple pour une préhension précise. L’association de la technologie AQUATHAN® et de l’isolation 3M™ Thinsulate™ assure une barrière imperméable, respirante et coupe-vent, garantissant une protection optimale dans des conditions difficiles.
Spécifications :
- Matériau côté paumes : cuir pleine fleur de caprin
- Matériau dessus : spandex
- Doublure : doublé hiver
- Matériau de doublure : Thinsulate™ 40 g
- Coloris : blanc, gris, bleu.
Normes :
Ce gant TEGERA® 295 est conforme aux normes EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020 et EN 511:2006.
- EN 388+A1 (2121X) : garantit une résistance aux agressions mécaniques, telles que l’abrasion (2/4), la coupure (1/4), la déchirure (2/4) et la perforation (1/4) :
- EN ISO 21420 : définit les exigences générales en matière de conception, de confort, de dextérité et d’innocuité
- EN 511 (121) : atteste la protection contre le froid convectif (1/4), le froid de contact (2/4) et la perméabilité à l’eau pendant au moins 30 minutes.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Points forts
- Garde les mains au chaud grâce à l'isolation Thinsulate™ 40 g ;
- Protège contre l'humidité grâce à la membrane imperméable AQUATHAN® ;
- Offre un grand confort d'utilisation même sur de longues durées ;
- Réduit la fatigue grâce à une conception ergonomique bien adaptée ;
- Garantit une excellente dextérité et une bonne prise en main grâce au cuir pleine fleur ;
- Renforce la protection aux zones sensibles avec des renforts aux doigts et aux pouces.
- Protège contre l'humidité grâce à la membrane imperméable AQUATHAN® ;
- Offre un grand confort d'utilisation même sur de longues durées ;
- Réduit la fatigue grâce à une conception ergonomique bien adaptée ;
- Garantit une excellente dextérité et une bonne prise en main grâce au cuir pleine fleur ;
- Renforce la protection aux zones sensibles avec des renforts aux doigts et aux pouces.
Applications
Le gant TEGERA® 295 est recommandé pour une utilisation dans des espaces froids et des environnements mouillés. Il est particulièrement adapté aux opérations de manutention moyenne, au travail d'exploitation de machines, aux chantiers de bâtiment et travaux publics, à la conduite d'engins, au travail sur charpente et aux activités dans les aéroports ou le secteur du transport. Idéal pour les professionnels confrontés à des conditions climatiques difficiles, il prévient efficacement les risques de contact avec le froid, l'humidité, les écorchures, les ampoules, les blessures abrasives et les lacérations.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 121 |
| Matière principale | polyester |
| Contact alimentaire | non |
| Revêtement des gants | sans |
| Couleur | gris |
| Matière | polyester/polyéthylène/cuir/elasthanne/latex naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,54 € HT
/ 6 paires
241,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours