Gants à usage unique Tegera 18601A-9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile

Gant

Voir les informations techniques

Références

Tegera :18601A-9
Rubix :C312-6239849
EAN :7340118487113
GANT TEGERA 18601A NITRILE T9 PROTECTION CHIMIQUE

Résumé technique

Taille9
Longueur310 mm
Couleurvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GANT TEGERA 18601A NITRILE T9 PROTECTION CHIMIQUE


Un gant polyvalent, résistant aux produits chimiques, en nitrile fin de 0.38 mm/14,9 mils, adapté du ménage à l'industrie chimique. Excellente adhérence grâce au motif diamant surélevé. Sans latex. 12 paires/paquet. 144 paquets/carton.
Gant polyvalent résistant aux produits chimiques en nitrile fin.

Points forts

Protection contre les produits chimiques, Approuvé pour la manipulation d'aliments, Sans phtalates, Sans latex, Résistant aux huiles et graisses, Imperméable

Applications

Travaux agricoles, Travaux en technologie chimique, Travaux chimiques, Nettoyage, Manipulation des aliments, Travaux de laboratoire, Travaux de pulvérisation de peinture, Travaux de peinture, Travaux dans l'industrie du papier, Travaux de carrelage

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur310 mm
Couleurvert
Matière principalenitrile
Epaisseur0,38 mm
Catégorie3
39,48 € HT
/ 12 paires
47,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille