Gants et manchettes anti coupures Lebon VEGAGRIP-8, Taille : 08 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : 3
Gant Vegagrip
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :VEGAGRIP-8
Rubix :H352-6103424
EAN :5404010532745

Documents
Détails articles : GANT TRICOTE JAUNE/NOIR T8 COUP.NIV3 JAUGE 13 SS COUTURE
Ce gant possède la certification STANDARD 100 d’OEKO-TEX® qui apporte confiance et sécurité dans le choix des produits. Elle garantit que le produit est non nocif pour la santé et la peau, qu’il est conforme à une certification exigeante internationale et qu’il entre dans une dimension de Développement Durable.
Caractéristiques:
Ce gant de protection Vegagrip offre une résistance à la coupure, avec un niveau de protection B. Sa conception sans couture assure un confort optimal, tandis que son enduction en nitrile garantit une bonne étanchéité. De plus, sa seconde enduction sur la paume en nitrile micro-alvéolée offre une adhérence supérieure.
Spécifications:
- Gant tricoté jauge 13
- Élasthanne en filament 100% polyéthylène
- Fil 100% polyamide texturé
- Coloris : noir
- Poignet élastique
- Tailles disponibles : 06 à 11
- Conditionné en sachet de 12 - carton de 120
Normes:
Ce gant anticoupure est conforme aux normes EN 420, EN 388-4343B et est certifié OEKO-TEX®.
Informations sur la marque:
Ce gant Vegagrip est fabriqué par Lebon, une marque reconnue pour sa qualité et son engagement envers la sécurité des travailleurs. Avec des années d'expérience dans l'industrie de la protection industrielle, Lebon garantit des produits fiables et performants.
Caractéristiques:
Ce gant de protection Vegagrip offre une résistance à la coupure, avec un niveau de protection B. Sa conception sans couture assure un confort optimal, tandis que son enduction en nitrile garantit une bonne étanchéité. De plus, sa seconde enduction sur la paume en nitrile micro-alvéolée offre une adhérence supérieure.
Spécifications:
- Gant tricoté jauge 13
- Élasthanne en filament 100% polyéthylène
- Fil 100% polyamide texturé
- Coloris : noir
- Poignet élastique
- Tailles disponibles : 06 à 11
- Conditionné en sachet de 12 - carton de 120
Normes:
Ce gant anticoupure est conforme aux normes EN 420, EN 388-4343B et est certifié OEKO-TEX®.
Informations sur la marque:
Ce gant Vegagrip est fabriqué par Lebon, une marque reconnue pour sa qualité et son engagement envers la sécurité des travailleurs. Avec des années d'expérience dans l'industrie de la protection industrielle, Lebon garantit des produits fiables et performants.
Points forts
- Grip pour une manipulation sûre
- Confort optimal pour une utilisation prolongée
- Étanchéité garantie pour une protection maximale
- Résistance à l’abrasion, la coupure par tranchage, la déchirure et à la perforation
- Respectueux de l’environnement de la santé et de la peau grâce à la certification OEKO-TEX®
- Confort optimal pour une utilisation prolongée
- Étanchéité garantie pour une protection maximale
- Résistance à l’abrasion, la coupure par tranchage, la déchirure et à la perforation
- Respectueux de l’environnement de la santé et de la peau grâce à la certification OEKO-TEX®
Applications
Ce gant est idéal pour les secteurs de l'automobile, des métaux, du caoutchouc, de la mécanique, de l'assemblage et de la construction, offrant une protection fiable dans diverses situations de travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | pehd/polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,00 € HT
/ 12 paires
288,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours