Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-518 06, Taille : 06 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : B

Gant HyFlex 11-518

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-518 06
Rubix :0493-6120054
Fabricant :11518060
EAN :0076490478636
GANT HYFLEX BLEU 11518 T6 ENDUCTION POLYURETHANE UE12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille6
Niveau de résistance à la coupureb
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX BLEU 11518 T6 ENDUCTION POLYURETHANE UE12


Le gant HyFlex 11-518 est un gant novateur offrant une protection de niveau 3 contre les coupures et l'abrasion sur une jauge 18. Grâce à la technologie Dyneema Diamond et une fine enduction de PU, ce gant ultra léger offre une dextérité exceptionnelle et une sensibilité tactile accrue, tout en assurant un ajustement parfait pour une sensation de travail à mains nues.

Caractéristiques:
Ce gant est conçu pour offrir une protection optimale tout en garantissant une grande souplesse et une excellente sensibilité tactile. Grâce à sa respirabilité et son support sans coutures, il maintient les mains au frais et au sec, tout en présentant un confort élevé. Le tricotage D3 au niveau de l’auriculaire renforce la sensation de ne rien porter.

Spécifications:
- Finition : paume enduite.
- Matériau de l'enduction : polyuréthane (PU).
- Matériau du support : Dyneema Diamond Technology, nylon, spandex.
- Modèle de manchette : poignet tricot.
- Jauge : 18.
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
- Longueur : de 210 à 265 mm.
- Couleur : bleu.
- Conditionnement : 12 paires dans un sac et 12 sacs dans un carton.

Normes:
Le gant HyFlex 11-518 est un EPI de catégorie II, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il est conforme à la norme EN 388, offrant un niveau 3 de protection contre les coupures et l'abrasion (3X31B).

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial des solutions de protection et de sécurité. La marque développe des équipements de protection individuelle (EPI) innovants, tels que des gants et des vêtements de sécurité, utilisés dans des secteurs variés comme la santé, l'industrie et les sciences de la vie. Son engagement envers la durabilité et la sécurité la place parmi les meilleures entreprises mondiales dans ce domaine.

Points forts

- Protection de niveau 3 contre les coupures et l'abrasion.
- Dextérité exceptionnelle et sensibilité tactile accrue.
- Confort élevé grâce à la respirabilité et au support sans coutures.
- Ajustement personnalisé pour un confort optimal.

Applications

Le gant HyFlex 11-518 est idéal pour une variété d'applications, notamment l'assemblage et l'inspection de pièces, le moulage par injection sous pression, la saisie et la fixation de composants, l'assemblage final, la manutention de marchandises, l'approvisionnement de lignes de production, etc. Il convient aux secteurs industriels tels que l'automobile, la métallurgie, l'industrie chimique, les services publics, etc. Ce gant offre une protection fiable et un confort optimal dans divers environnements de travail.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille6
Niveau de résistance à la coupureb
Matière principalehppe
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion3
ESDnon
Revêtement des gantspolyuréthane
Matièreelasthanne / nylon / polyuréthane / technologie dyneema diamond
127,20 € HT
/ 12 paires
152,64 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.