Gants et manchettes anti coupures GISS 880367, Taille : 10 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : D
Gant QS-CUT PU D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :880367
Rubix :Q600-6168234
EAN :3660338337833


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | pehd |
Documents
Détails articles : GANT QS-CUT PU D T10 UE12
Comme leur nom l'indique, les gants QS-CUT PU D offrent une résistance à la coupure de classe D. Ils restent cependant fins, pour combiner confort de port et précision des gestes.
Caractéristiques :
Ces gants anticoupure sont tricotés sans couture à partir de fibres HDPE, reconnues pour leur résistance à l’abrasion et à la coupure. La jauge 13 assure une finesse optimale du gant, pour une meilleure sensibilité au toucher. Leur enduction grise en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts permet une prise ferme et précise des objets manipulés, limitant les risques de glissement. Ce revêtement contribue aussi à la durabilité du gant dans les usages intensifs grâce à sa bonne tenue à l'abrasion.
Spécifications :
- Tricot en fibres HDPE haute ténacité.
- Sans couture.
- Forme anatomique.
- Jauge : 13.
- Enduction PU sur paume et bout des doigts.
- Couleur : gris.
- Plusieurs tailles disponibles.
Normes :
Ces gants anticoupure sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI) (catégorie II). Ils répondent aux exigences de la norme EN 21420 pour les caractéristiques générales et la méthodologie d’essai. Ils sont également certifiés EN 388 pour la protection contre les risques mécaniques avec les performances suivantes :
- Abrasion : 4/4 ;
- Coupure (tranchage) : X (non-testé) ;
- Déchirure : 4/4 ;
- Perforation : 3/4 ;
- Coupure (selon ISO 13997) : D/F.
Informations sur la marque :
GISS, marque développée par le groupe Rubix, est spécialisée dans la conception d’équipements de protection individuelle et de solutions de sécurité industrielle. Depuis plus de 25 ans, GISS fournit des produits de haute qualité à près de 40 000 clients professionnels en Europe. Ses gammes couvrent toutes les catégories de protection : mains, pieds, corps, tête, vision, audition, voies respiratoires, et antichute. GISS s’appuie sur une sélection rigoureuse des matériaux et sur des normes de production exigeantes pour garantir confort, sécurité et fiabilité. Avec l’appui de plus de 650 agences dans 22 pays, GISS incarne l’expertise technique et la proximité avec les clients du groupe Rubix.
Caractéristiques :
Ces gants anticoupure sont tricotés sans couture à partir de fibres HDPE, reconnues pour leur résistance à l’abrasion et à la coupure. La jauge 13 assure une finesse optimale du gant, pour une meilleure sensibilité au toucher. Leur enduction grise en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts permet une prise ferme et précise des objets manipulés, limitant les risques de glissement. Ce revêtement contribue aussi à la durabilité du gant dans les usages intensifs grâce à sa bonne tenue à l'abrasion.
Spécifications :
- Tricot en fibres HDPE haute ténacité.
- Sans couture.
- Forme anatomique.
- Jauge : 13.
- Enduction PU sur paume et bout des doigts.
- Couleur : gris.
- Plusieurs tailles disponibles.
Normes :
Ces gants anticoupure sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI) (catégorie II). Ils répondent aux exigences de la norme EN 21420 pour les caractéristiques générales et la méthodologie d’essai. Ils sont également certifiés EN 388 pour la protection contre les risques mécaniques avec les performances suivantes :
- Abrasion : 4/4 ;
- Coupure (tranchage) : X (non-testé) ;
- Déchirure : 4/4 ;
- Perforation : 3/4 ;
- Coupure (selon ISO 13997) : D/F.
Informations sur la marque :
GISS, marque développée par le groupe Rubix, est spécialisée dans la conception d’équipements de protection individuelle et de solutions de sécurité industrielle. Depuis plus de 25 ans, GISS fournit des produits de haute qualité à près de 40 000 clients professionnels en Europe. Ses gammes couvrent toutes les catégories de protection : mains, pieds, corps, tête, vision, audition, voies respiratoires, et antichute. GISS s’appuie sur une sélection rigoureuse des matériaux et sur des normes de production exigeantes pour garantir confort, sécurité et fiabilité. Avec l’appui de plus de 650 agences dans 22 pays, GISS incarne l’expertise technique et la proximité avec les clients du groupe Rubix.
Points forts
- Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure grâce aux fibres HDPE.
- Haute précision gestuelle grâce à une jauge fine et une grande dextérité.
- Meilleure adhérence en environnement sec grâce à l’enduction PU.
- Haute précision gestuelle grâce à une jauge fine et une grande dextérité.
- Meilleure adhérence en environnement sec grâce à l’enduction PU.
Applications
Les gants QS-CUT PU D conviennent idéalement aux opérations de maintenance industrielle, d’assemblage automobile, de manutention générale, de manipulation de câbles ou d’objets coupants. Ils sont aussi adaptés au travail de matériaux abrasifs ou glissants comme les tôles, le carrelage, le béton ou la céramique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | pehd |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | fibres pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,44 € HT
/ 12 paires
73,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h