Gants à usage unique Guide 622-8, Taille : 08 | Matière principale : Nitrile
Gant usage court nitrile Guide 622
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :622-8
Rubix :Q482-6181414
Fabricant :223535980
EAN :7391272190906

Documents
Détails articles : GANT NITRILE N.POUDRE BLEU 8 CONTACT ALIMENTAIRE (BO100)
Les gants Guide 622 en nitrile sont conçus pour les tâches exigeant précision, protection et confort. À usage unique, ils allient robustesse, dextérité élevée et adhérence optimale, même sur surfaces sèches. Ils sont agréés au contact alimentaire.
Caractéristiques :
Les 622 de Guide sont fabriqués en nitrile ultra-fin pour offrir une excellente résistance tout en conservant une grande souplesse. Leur surface texturée garantit une prise sûre, même dans les conditions sèches. Non poudrés, ils réduisent le risque d’allergies et de contaminations croisées. Grâce à leur conception ambidextre et leur ajustement près de la main, ils procurent un confort supérieur et une bonne sensibilité tactile. Leur manchette droite permet un enfilage facile et rapide.
Spécifications :
- Matériau extérieur : nitrile.
- Intérieur : non poudré, non doublé.
- Couleur : bleu clair.
- Quantité : 100 gants par boîte.
- Longueur totale : 24 cm.
- Épaisseur : 0,12 mm.
- Ajustement : près de la main
- Manchette : droite.
- Ambidextres.
Normes :
- Catégorie CE : III.
- EN ISO 374-1 : type B - KPT (résistance à certains produits chimiques).
- EN ISO 374-5 : virus (protection contre les micro-organismes, y compris les virus).
- EN 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- Conforme au règlement REACH.
- Agréé au contact alimentaire (tous type d'aliments),
Informations sur la marque :
Guide est une marque spécialisée dans la conception de gants de protection innovants pour les professionnels. Fondée en Suède en 1995, elle bénéficie de 30 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité au travail. Grâce à un savoir-faire reconnu, des matériaux de haute qualité et un processus de fabrication rigoureux, Guide s’impose comme une référence dans les secteurs industriels, alimentaires, agricoles et de la santé. La marque propose un large éventail de solutions, allant des gants jetables aux protections les plus techniques.
Caractéristiques :
Les 622 de Guide sont fabriqués en nitrile ultra-fin pour offrir une excellente résistance tout en conservant une grande souplesse. Leur surface texturée garantit une prise sûre, même dans les conditions sèches. Non poudrés, ils réduisent le risque d’allergies et de contaminations croisées. Grâce à leur conception ambidextre et leur ajustement près de la main, ils procurent un confort supérieur et une bonne sensibilité tactile. Leur manchette droite permet un enfilage facile et rapide.
Spécifications :
- Matériau extérieur : nitrile.
- Intérieur : non poudré, non doublé.
- Couleur : bleu clair.
- Quantité : 100 gants par boîte.
- Longueur totale : 24 cm.
- Épaisseur : 0,12 mm.
- Ajustement : près de la main
- Manchette : droite.
- Ambidextres.
Normes :
- Catégorie CE : III.
- EN ISO 374-1 : type B - KPT (résistance à certains produits chimiques).
- EN ISO 374-5 : virus (protection contre les micro-organismes, y compris les virus).
- EN 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- Conforme au règlement REACH.
- Agréé au contact alimentaire (tous type d'aliments),
Informations sur la marque :
Guide est une marque spécialisée dans la conception de gants de protection innovants pour les professionnels. Fondée en Suède en 1995, elle bénéficie de 30 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité au travail. Grâce à un savoir-faire reconnu, des matériaux de haute qualité et un processus de fabrication rigoureux, Guide s’impose comme une référence dans les secteurs industriels, alimentaires, agricoles et de la santé. La marque propose un large éventail de solutions, allant des gants jetables aux protections les plus techniques.
Points forts
- Haute résistance malgré une finesse extrême : protection fiable sans compromettre la souplesse.
- Surface structurée pour une adhérence optimisée sur surfaces sèches : meilleure précision dans les manipulations.
- Adapté au contact alimentaire : sécurité renforcée dans les environnements agroalimentaires.
- Non poudré : réduit le risque d'allergies et de contamination croisée.
- Surface structurée pour une adhérence optimisée sur surfaces sèches : meilleure précision dans les manipulations.
- Adapté au contact alimentaire : sécurité renforcée dans les environnements agroalimentaires.
- Non poudré : réduit le risque d'allergies et de contamination croisée.
Applications
Les gants Guide 622 conviennent à un large éventail d’usages professionnels où protection et précision sont requises. Ils sont particulièrement adaptés aux industries agroalimentaires pour la manipulation de tous types d’aliments. Leur résistance chimique les rend également utiles dans l’agriculture et la pêche, notamment pour les tâches de nettoyage ou de traitement. Grâce à leur dextérité, ils peuvent être utilisés dans les laboratoires, les environnements médicaux non chirurgicaux, ainsi que pour les travaux de maintenance légère.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Epaisseur | 0,12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,85 € HT
/ boite
47,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours