Gants à usage unique Ansell 93-250-9, Taille : 08,5/09 | Matière principale : Nitrile

Gant TouchNTuff 93-250

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Ansell :93-250-9
Rubix :0493-6120040
Fabricant :93250090
EAN :0076490471248
GANT TOUCH N TUFF 93250 T8,5/9 NIT. ANTHRACITE N.POUDRE UE100
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Taille08,5/09
Longueur245 mm
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANT TOUCH N TUFF 93250 T8,5/9 NIT. ANTHRACITE N.POUDRE UE100


Ces gants jetables TouchNTuff® 93-250 d'Ansell permettent une prise en main sûre et une plus grande flexibilité pour un gant à utilisation unique. La prise en main spéciale texturée signifie qu'une force 5 à 8 fois inférieure est requise pour la préhension d'objets humides, huileux ou secs, ce qui réduit la fatigue de la main/du bras et améliore la sécurité, la dextérité et la productivité. <br/>Normes : EN374, EN374-1 Type B JKPT, EN374-5 Virus et Contact Alimentaire.

Points forts

Ansell Grip™ Technology, qui minimise la force requise pour saisir des objets afin de réduire la fatigue des mains et accroître la productivité. Minimisation de la force requise au niveau des doigts pour saisir des objets humides et secs (80 % de force en moins) par rapport à des gants en nitrile standard    Minimisation de la force requise au niveau de la paume pour saisir des objets humides (45% de force en moins) et secs (33% de force en moins) par rapport à des gants en nitrile standard. Formulation nitrile douce garantissant le confort du porteur lors des utilisations prolongées. Sans silicone pour une protection supérieure du produit.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille08,5/09
Longueur245 mm
Couleurgris
Matière principalenitrile
Contact alimentaireoui
Epaisseur0,125 mm
Catégorie3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,69 HT
/ boite
41,63 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Sélectionner les références (5)