Gants à usage unique Ansell 92-605 8.5-9, Taille : 08,5/09 | Matière principale : Nitrile
Gant TouchNTuff 92-605
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : GANT TOUCH N TUFF 92605 T8,5/9 NIT.VERT N.POUDRE (BO 100)
Caractéristiques:
Ce gant en nitrile est spécialement conçu pour résister aux produits chimiques JKPT (n-Heptane, hydroxyde de sodium 40 %, peroxyde d’hydrogène à 30 %, formaldéhyde 37 %) pendant au moins 30 min. Des tests approfondis effectués sur le TouchNTuff par un organisme certifié ont démontré qu'il résistait plus longtemps et à une gamme plus étendue de produits chimiques industriels que tout autre gant en nitrile à usage unique. Il est fabriqué avec la technologie TNT de Ansell, réputée pour sa résistance aux projections. Sa formulation exclusive en nitrile ultrafin assure un gantage aisé et une excellente préhension, que ce soit en milieu humide ou sec. Il est jusqu’à 4 fois plus résistant à la perforation qu’un gant similaire en latex. C’est un gant confortable, très doux au toucher et exempt de protéines de caoutchouc naturel, réduisant ainsi tous risques d'allergie de type I pour le porteur.
Spécifications:
- Matière : 100 % nitrile.
- Manchette longue.
- Doigts adhérisés sur la surface extérieure.
- Sans poudre.
- Sans latex.
- Sans silicone.
- NQA : 1,5.
- Épaisseur de la paume : 0,14 mm
- Épaisseur au niveau des doigts : 0,16 mm.
- Longueur : 300 mm.
- Tailles disponibles : S (6,5 - 7), M (7,5 - 8), L (8,5 - 9), XL (9,5 - 10).
- Conditionnement : 100 gants par distributeur (sans plastique, recyclable, contenant au moins 70 % de matériaux recyclés) et 1000 gants par carton.
- Ansell Earth : fabriqué dans une usine fonctionnant à 59 % d'énergie renouvelable (biomasse), recyclant au moins 14 % d'eau, certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % des déchets de la décharge.
Normes:
EPI de catégorie III, ils sont certifiés CE selon le règlement (UE) 2016/425. Ils respectent les exigences générales de la norme EN 21420 ainsi que les normes suivantes :
- EN ISO 374-1 (protection chimique type B : J K P T).
- EN ISO 374-5 (protection contre les micro-organismes : virus, bactéries, champignons).
- EN 421 (protection contre la contamination radioactive).
- ISO 18889 (G1 : protection pour la manipulation de produits phytosanitaires)
- EN 1149 (antistatique).
- Certifiés aptes par l’UE pour le contact alimentaire.
Fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001 et dotée d'un système de gestion de l'environnement accrédité.
Informations sur la marque:
Ansell est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche ayant commencé en 1893 et des valeurs axées sur l'innovation, la qualité et la sécurité, Ansell s'engage à fournir des EPI de haute performance pour répondre aux besoins des travailleurs de plus de 100 pays.
Points forts
- Résistance supérieure à la perforation et à la déchirure pour plus de durabilité.
- Confort et facilité d'utilisation grâce à sa formulation en nitrile ultrafin.
- Gamme Ansell Earth respectueuse de normes environnementales strictes.
Applications
Dans le domaine des sciences de la vie, ce gant est recommandé pour le prélèvement et le traitement d’échantillons, les analyses de laboratoire, ainsi que pour le transfert de composants solides et liquides.
Informations techniques
| Taille | 08,5/09 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Couleur | vert |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Epaisseur | 0,12 mm |
| Matière | nitrile |
| Catégorie | 3 |
Foire aux questions
Le gant jetable Ansell TouchNTuff 92-605 8.5-9 est annoncé Catégorie III, conforme à EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 J K P T, EN ISO 374-5:2016 et EN 421:2010, et homologué pour le contact alimentaire.
Le gant jetable Ansell TouchNTuff 92-605 8.5-9 correspond à la taille L et sa longueur de gant est de 300 mm.
Le gant jetable Ansell TouchNTuff 92-605 8.5-9 est une version à manchettes allongées qui protège les mains, les poignets et les avant-bras contre les éclaboussures chimiques nocives. Ansell le recommande pour la transformation des aliments, la production industrielle, le prélèvement et le traitement d’échantillons, les analyses de laboratoire, la maintenance/entretien et la manipulation de produits chimiques.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h