Gant anti-chaleur Lebon THERMASAFE-10, Taille : 10 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de performance thermique (EN 407) : 43XXXX
Gant THERMASAFE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :THERMASAFE-10
Rubix :7520-6182694

Documents
Détails articles : GANT BOUCLETTE THERMASAFE T10 PARA-ARAMIDE- PROTECTION 350C
Gant 5 doigts protection thermique en bouclette 100% para-aramide. Doublure isolante en molleton 100% laine. Manchette de 20 cm en tissu 100% para-aramide lourd. Couture au fil 100% para-aramide. Normes : EN388 : 2016_2542D et EN407_43XXXX.
Points forts
Résistance - Dextérité - Protection.
Applications
Industrie de production et de sous-traitance automobile. Industrie mécanique et de maintenance industrielle. Fabrication et transformation du verre. Fabrication et transformation du caoutchouc. Industrie métallurgique et de transformation des métaux.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 200 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 43xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 350 °C |
| Matière principale | para-aramid |
| Matière | bouclette 100% para-aramide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,15 € HT
/ 5 paires
429,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h