Gants et manchettes anti coupures Tegera 8858-11, Taille : 11 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à la coupure : C
Gant Tegera 8858
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :8858-11
Rubix :C312-6242427
EAN :7340118474571






Documents
Détails articles : GANT TEGERAOIL GRIP 8858 T11 TTEND HUIL CUTC CHALEUR FEUT11
Ce gant offre une excellente préhension dans les environnements huileux. Triple enduction Complète enduit en mousse nitrile qui offre une barrière robuste contre l’huile . jauge 18 Résistant à la coupure, niveau C et renfort entre le pouce et l’index. Doublure tricotée de jauge 18 avec technologie de résistance à la coupure CRF® contenant 30 % de polyester recyclé.
Points forts
Touchscreen , Approuvé par Oeko-Tex. OBT: Oil Barrier Grip OGT Technologie Oil Grip Excellente préhension dans les environnements huileux qui empêche les glissements et les blessures Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C/212 F. Résistant à la coupure, niveau C et renfort entre le pouce et l’index
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | polyester |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,74 € HT
/ 6 paires
164,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h