Gants et manchettes anti coupures Lebon POWERFIT-8, Taille : 08 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : B
Gant POWERFIT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :POWERFIT-8
Rubix :H352-6082518

Documents
Détails articles : GANT POWERFIT CLEAN END.PU T8 UE10
Ce gant POWERFIT de la marque Lebon est un équipement de protection individuelle (EPI) conçu pour offrir une protection optimale contre les coupures tout en garantissant un confort et une dextérité exceptionnels. Sa conception innovante en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d’élasthanne et filament 100% polyamide texturé coloris orange en fait un choix adapté pour diverses applications industrielles.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure est tricoté, ultra léger, sans couture et est en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d’élasthanne. L'enduction Clean Pu® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts assure une adhérence optimale, tandis que le poignet élastique garantit un maintien sûr. Sa construction sans couture permet une liberté de mouvement totale, améliorant ainsi la dextérité de l'utilisateur.
Spécifications:
- Matériaux : filament 100% polyéthylène haute densité, filament 100% polyamide texturé, élasthanne
- Enduction : Clean Pu® coloris gris
- Couleur : orange et gris
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Poignet élastique
- Conditionnement : paquet de 10, carton de 200
Normes:
Ce gant répond aux exigences de la norme EN ISO 21420, garantissant un ajustement approprié et l’absence de substances nocives, tout en fournissant des informations claires sur son utilisation. Conforme à la norme EN 388, ce gant offre une protection de niveau 4 contre l’abrasion, de niveau 3 contre la coupure par tranchage, de niveau 4 contre la déchirure et de niveau 3 contre la perforation, garantissant une sécurité élevée lors de la manipulation d’outils tranchants. Il est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection haut de gamme, destinée à une grande variété de secteurs industriels. Avec plus de 40 ans d'expérience, Lebon s'est forgé une réputation solide grâce à son expertise technique, son innovation et son engagement envers la sécurité des travailleurs. La marque propose une large gamme de gants alliant protection, confort et performance, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Que ce soit pour la manipulation de produits chimiques, les travaux de précision ou la protection thermique, Lebon s'attache à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. Grâce à une recherche constante de matériaux innovants et à des procédés de fabrication avancés, la marque garantit des produits robustes et durables, tout en mettant un point d'honneur à améliorer l'expérience utilisateur.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure est tricoté, ultra léger, sans couture et est en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d’élasthanne. L'enduction Clean Pu® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts assure une adhérence optimale, tandis que le poignet élastique garantit un maintien sûr. Sa construction sans couture permet une liberté de mouvement totale, améliorant ainsi la dextérité de l'utilisateur.
Spécifications:
- Matériaux : filament 100% polyéthylène haute densité, filament 100% polyamide texturé, élasthanne
- Enduction : Clean Pu® coloris gris
- Couleur : orange et gris
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Poignet élastique
- Conditionnement : paquet de 10, carton de 200
Normes:
Ce gant répond aux exigences de la norme EN ISO 21420, garantissant un ajustement approprié et l’absence de substances nocives, tout en fournissant des informations claires sur son utilisation. Conforme à la norme EN 388, ce gant offre une protection de niveau 4 contre l’abrasion, de niveau 3 contre la coupure par tranchage, de niveau 4 contre la déchirure et de niveau 3 contre la perforation, garantissant une sécurité élevée lors de la manipulation d’outils tranchants. Il est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection haut de gamme, destinée à une grande variété de secteurs industriels. Avec plus de 40 ans d'expérience, Lebon s'est forgé une réputation solide grâce à son expertise technique, son innovation et son engagement envers la sécurité des travailleurs. La marque propose une large gamme de gants alliant protection, confort et performance, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Que ce soit pour la manipulation de produits chimiques, les travaux de précision ou la protection thermique, Lebon s'attache à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. Grâce à une recherche constante de matériaux innovants et à des procédés de fabrication avancés, la marque garantit des produits robustes et durables, tout en mettant un point d'honneur à améliorer l'expérience utilisateur.
Points forts
- Confort exceptionnel pour une utilisation prolongée
- Dextérité améliorée pour des mouvements précis
- Résistance aux coupures et aux abrasions pour une protection optimale
- Enduction antidérapante pour une adhérence supérieure
- Design sans couture pour un ajustement parfait
- Dextérité améliorée pour des mouvements précis
- Résistance aux coupures et aux abrasions pour une protection optimale
- Enduction antidérapante pour une adhérence supérieure
- Design sans couture pour un ajustement parfait
Applications
Ce gant de protection contre les coupures est idéal pour une variété d'applications industrielles, notamment l'assemblage, l'automobile, le bâtiment, le caoutchouc, la logistique, la mécanique, les métaux, le plastique et le verre. Il peut être utilisé dans des environnements exigeants où la protection des mains est essentielle, offrant une solution fiable et confortable pour les travailleurs exposés à des risques de coupures.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | oui |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | blanc |
| Matière | pu/pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,90 € HT
/ 10 paires
56,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h