Gants à usage unique Medicom 1187-B, Taille : S | Matière principale : Nitrile
Gant SafeBasics True Fit nitrile noir non poudré 1187
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : GANT NITRILE N.POUDRE NOIR S SAFEBASICS TRUE FIT (BO100)
Le gant nitrile noir SafeBasics True Fit de Medicom est un équipement de protection individuelle de catégorie II. Conçu pour offrir une résistance mécanique et chimique optimale, ce gant est un substitut idéal du latex en termes de dextérité, grâce à son élasticité et sa capacité à faciliter les manipulations. Il est hypoallergénique, non poudré et doté de bords roulés pour un confort optimal.
Caractéristiques
Ce gant nitrile SafeBasics True Fit est fabriqué en nitrile, une matière reconnue pour sa résistance supérieure aux produits chimiques et aux perforations. Sa couleur offre une visibilité accrue, ce qui est particulièrement utile dans les environnements où la contamination est une préoccupation. Sa forme ambidextre permet une utilisation facile, tandis que sa texture texturée sur les doigts assure une excellente préhension. De plus, ce gant est non poudré, ce qui réduit le risque d'allergies et d'irritations cutanées.
Spécifications
Le gant de protection en nitrile a une épaisseur de 0,1 ±0,03 mm à la paume et au doigt, ce qui lui confère une résistance accrue. Il pèse 5,2 g et a une longueur de 240 mm, ce qui le rend confortable pour une utilisation prolongée. Il est disponible en différentes tailles, allant de T 6 à T 10, pour s'adapter à toutes les mains.
Normes
Ce gant professionnel respecte les normes EN ISO 374-5, EN374-1 et EN374-2, ce qui atteste de sa qualité et de sa fiabilité. Il a également un niveau AQL de 1,5, ce qui signifie qu'il a un faible taux de défauts.
Informations sur la marque
Medicom est une marque reconnue dans le domaine des équipements de protection individuelle. Elle est réputée pour la qualité et la fiabilité de ses produits, qui sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques de divers secteurs industriels. Avec le gant nitrile noir SafeBasics True Fit, Medicom continue de démontrer son engagement envers la sécurité et le bien-être de ses utilisateurs.
N'attendez plus, commandez dès maintenant le gant nitrile SafeBasics True Fit de Medicom et bénéficiez d'une protection optimale pour vos mains.
Points forts
L'un des principaux avantages du gant de protection SafeBasics True Fit est sa résistance exceptionnelle aux produits chimiques et aux perforations. Sa dextérité et son élasticité permettent une manipulation aisée des objets, ce qui est essentiel dans de nombreux secteurs industriels. De plus, étant hypoallergénique et non poudré, il s'impose idéalement pour les personnes sensibles ou allergiques au latex.
Applications
Ce gant de travail est idéal pour une variété d'industries, notamment la chimie, la pétrochimie, l'agroalimentaire, la sécurité, la beauté, le tatouage, la joaillerie, la recherche et la maintenance mécanique.
Informations techniques
| Taille | s |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | noir |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 100 gants/boîte, 10 boîtes/étui (boîte distributrice 10 x 100 unités) |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 2 |
- En stock, expédié sous 24/48h
