Gant manipulation fine Lebon MONO/7, Taille : 07 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gant polyamide MONO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :MONO/7
Rubix :7520-6033192

Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT TRICOT POLYAMIDE MONO T7 JAUGE13 AMBIDEXTRE P.ELAS.UE12
Gant 100% polyamide texturé coloris blanc, tricoté jauge 13 sans couture, ambidextre, poignet élastique.
Normes : EN388:2016_214XX
Normes : EN388:2016_214XX
Points forts
ambidextre, confort, non pelucheux
Applications
Automobile, métaux, caoutchouc, verre, assemblage, agroalimentaire
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | polyamide |
| Matière | 100% polyamide texturé |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | oui |
| Environnement d'utilisation | sec |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,00 € HT
/ 12 paires
21,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h