Gant manipulation fine Ansell 48-130-9, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

HyFlex® 48-130

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :48-130-9
Rubix :0493-6140933
Fabricant :48130090
EAN :0076490478483
GANT SENSILITE 48130 T9

Résumé technique

Taille9
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SENSILITE 48130 T9


Le gant industriel HyFlex® 48-130 d'Ansell, anciennement appelé Sensilite®, est la solution idéale pour les professionnels en quête de précision, de confort et de protection légère. Conçu pour les applications de précision et les manipulations fines, ce gant enduit de polyuréthane sur la paume offre une excellente durabilité, une grande agilité et un bon grip en environnement sec. Sa construction sans couture et sa large gamme de tailles garantissent un ajustement optimal pour une utilisation prolongée sans inconfort. Il convient parfaitement aux secteurs de l’automobile, de l’électronique, de la métallurgie et de l’assemblage de composants sensibles.

Caractéristiques :
Ce gant de manipulation fine est doté d’une enduction en polyuréthane sur la paume qui assure une excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures, tout en maintenant un haut niveau de souplesse. Sa structure tricotée sans couture en nylon offre un confort exceptionnel, réduisant la fatigue musculaire et augmentant la précision lors de manipulations fines. Léger et respirant, ce gant préserve la fraîcheur des mains tout au long de la journée. Conçu pour minimiser les risques d'irritation cutanée, il est dépourvu de protéines de latex naturel. De plus, il est compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles. Il se distingue également par sa capacité à maintenir une performance constante même après plusieurs lavages à 40 °C, ce qui en fait une solution hygiénique et durable.

Spécifications :
• Construction : tricoté sans couture
• Jauge : 15
• Finition : paume enduite
• Longueur : 205 à 255 mm
• Couleur : blanc
• Température de lavage : 40 °C
• Poignet : tricot
• Sans latex

Normes :
• EN 388 - 4131A :
o 4 : très haute résistance à l'abrasion,
o 1 : faible résistance à la coupure par tranchage,
o 3 : bonne résistance à la déchirure,
o 1 : faible résistance à la perforation,
o A : niveau de coupure ISO minimal.
• EN ISO 21420 : exigences générales pour la conception, l’ergonomie, l’innocuité, le marquage et les informations utilisateurs des gants.
• OEKO-TEX® Centexbel : certification attestant que le gant ne contient pas de substances nocives pour la santé.
• Catégorie CE II : gants de protection contre les risques intermédiaires.
• Conformité REACH : absence de substances chimiques interdites ou soumises à restrictions.
• Label Ecovadis : évaluation des performances sociales, environnementales et éthiques de la marque.

Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

• Excellente résistance à l’abrasion (niveau 4)
• Haut niveau de confort grâce à la construction sans couture
• Bonne dextérité pour les travaux de précision
• Enduction PU pour une adhérence efficace
• Gants légers et respirants pour une utilisation prolongée
• Compatibles avec les écrans tactiles
• Disponibles en plusieurs tailles pour un ajustement idéal
• Sans latex et sans substances sensibilisantes courantes

Applications

• Assemblage de composants électroniques
• Montage de tableaux de bord, fils et câbles
• Contrôle qualité et inspection de pièces
• Industrie automobile
• Industrie électrique et électronique
• Travail de précision en métallurgie
• Conditionnement et emballage
• Manipulation en environnements secs ou peu huileux

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalenylon
Matièrenylon / fibre de carbone
452,16 € HT
/ 144 paires
542,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.