Gant manipulation fine GISS 884511, Taille : 08 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant G-PU ESD 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :884511
Rubix :C600-6178253
EAN :3660338379123


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANTS G-PU ESD-2 T8 TRICOTE ENDUIT PU UE12
Les gants G-PU ESD 2 associent précision, confort et protection électrostatique grâce à une doublure polyester jauge 13 sans couture enrichie de fibres de carbone, et une enduction PU sur paume et doigts.
Leur conception garantit une excellente dextérité, une dissipation efficace des charges électrostatiques et une préhension sûre.
Disponibles en plusieurs tailles (6 à 11), ils offrent un ajustement optimal grâce au poignet élastiqué.
Lavables et durables, ils conservent leurs performances dans le temps et répondent aux exigences de la norme EN 388:2016.
Leur conception garantit une excellente dextérité, une dissipation efficace des charges électrostatiques et une préhension sûre.
Disponibles en plusieurs tailles (6 à 11), ils offrent un ajustement optimal grâce au poignet élastiqué.
Lavables et durables, ils conservent leurs performances dans le temps et répondent aux exigences de la norme EN 388:2016.
Points forts
Très bonne dextérité, idéal pour la fabrication de composants électriques, avec doublure polyester jauge 13 pour un confort optimal.
Applications
Automobile, aéronautique et ferroviaire. Logistique et distribution. Machines et équipements. Services publics et entretien. Équipements électroniques et semi-conducteurs.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | polyester |
| ESD | oui |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Conditionnement | 12 paires/sachet; 240paires/carton |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,48 € HT
/ 12 paires
18,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h